HiKOKI(旧:日立工機)
部品 ハンマドリル DH38MS
内容量
1個
全43種類を絞り込む
形状図番
選択してください
1
2
4
5
6
7
10
11
12
13
15
16
17
18
19
23
24
25
27
31
34
36
43
44
46
48
49
52
58
68
69
70
71
73
78
80
82
94
96
100
104
107
502
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40432429
331542
フロントキャップ
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
40432438
331541
グリップ
2
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
40432447
331539
ニードルホルダ
4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
40432456
331538
リテーナスプリング
5
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40432465
331537
スプリングホルダ(A)
6
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40432474
331530
シリンダケース
7
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
40432483
331531
リテーナダンパ
10
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
40432499
331532
リテーナダンパワッシャ
11
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40432508
331524
リテーナスリーブ
12
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
40432517
331536
ニードルローラ D8×20
13
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40432526
331525
セカンドハンマ
15
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
40432535
331224
ダンパワッシャ
16
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
40432544
321835
ダンパ
17
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40432553
331225
ダンパホルダ
18
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
40432569
331526
シリンダ
19
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
40432578
331527
クラッチスプリング
23
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40432587
331528
クラッチ
24
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
40432596
331529
ベベルギヤ
25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
40432605
331235
ストライカ
27
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
40432614
321285
コンロッド
31
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
40432623
331544
レバーホルダ
34
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40432639
331543
レバーシャフト
36
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40432648
360874
アマチュア組(B.B付)100V(41,42,91,92含む)
43
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
40432657
331252
ファンガイド
44
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40432666
340752
ステータ組 100V(47含む)
46
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
40432675
331251
ハウジング組(89,90含む)
48
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
40432684
331210
スリップクラッチ組(50~52,54~62含む)
49
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
40432693
331212
カラー
52
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
40432709
331218
スプリング(C)
58
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40432718
331245
クランクカバー
68
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
40432727
878713
シリンダOリング(B)
69
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40432736
331523
クランクケース
70
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
40432745
331549
シールパッキン
71
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40432754
331208
クランクシャフト
73
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
40432763
331209
ファーストギヤ
78
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
40432779
331253
ギヤカバー
80
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
40432788
331248
マウント
82
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
40432797
331202
テールカバー
94
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40432806
331204
ハンドル
96
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
40432815
313093
スイッチ(C)
100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
40432824
331205
ハンドルカバー
104
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
40432833
331550
ワッシャ(FW)
107
¥
580
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
40432849
331206
ケース
502
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください