曜日別特売

部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBL

部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBL - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
全37種類を絞り込む
形状図番
37種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40434258337299ハウジング(A)1A
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40434267337302タンク組(3,4含む)2
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40434276337304キャップ(B)3
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40434285337303キャップ(A)4
390
369
406(税込)
翌々日出荷
40434294337321カップリング6
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434303337322カップリングパッキン7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434319337320カップリングナット8
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434328337301ストレージカバー10A
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40434337337308ポンプ(A)組(14~29含む)12
12,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40434346337319防振ゴム13
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434355339246圧力スイッチセット15A
4,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
40434364337317ロックピン17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40434373337318プッシュレバー18
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40434389337315エクステンション20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40434398337316カップリングフィルタ21
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40434407337314インレット22
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40434416337693プランジャガイド24
690
669
736(税込)
翌々日出荷
40434425337692プランジャ26
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40434443337323プッシュボタン30
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434459338446Oリング(P-26)31
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434468337309モータハウジングセット33
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40434486337312ロータピニオンセット36
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40434504337325バッテリカバー(B)38
690
669
736(税込)
翌々日出荷
40434513337327カバーリンク40
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434529337328カバーパッキン41
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40434538337326バッテリカバー(C)42
390
369
406(税込)
翌々日出荷
40434547337300ハウジング(B)(47,48含む)44
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40434556371320ゴム脚(A)47
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434565371321ゴム脚(B)48
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40434574337785トリッガバルブ501
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40434583337305ガン組(中圧)(501含む)502A
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40434599337306ランス組(中圧)(506含む)505
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40434608337690ノズルクリーナピン507
300
279
307(税込)
翌々日出荷
40434617337307ホース組(509含む)508
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40434434337313Uパッキン27
110
取扱い終了
40434477337311電源セット35
13,200
取扱い終了
40434495337784バッテリカバー(A)37
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40434599
2023-11-28
用途: エアコン洗浄、自動車洗浄
株式会社Laughwoof不動産業

購入時の付属品が不調になったので買い換えました。ネットで最安ですし、すぐに届いて大満足です。

対象商品 : 40434294
2022-04-04
用途: 機械のフィルター洗浄、屋外の機器収容箱の洗浄、洗車など
その他業種

この高圧洗浄機はゴム足がよく剥がれます。車で運搬したときなど、気が付くと足が1枚無くなっていたりします。メーカーには接着方法の改善をしていただきたいところです。モノタロウ様にはスペアパーツの購入でいつもお世話になっており、大変助かっています。可能であれば最新機種のスペアパーツの取り扱いもお願いします。

対象商品 : 40434267
2020-07-29
用途: エアコン洗浄
サービス業

予備タンクとして購入。このタンクは持ち手が握りやすく力が入りやすいため満タンでも軽く感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする