| 40436604 | 333871 | セットピン(A) | 6 | | |
|
| 40436613 | 333866 | スケール(B) | 11 | | |
|
| 40436629 | 333865 | ライナ(A) | 14 | | |
|
| 40436638 | 326138 | スケール(A) | 17 | | |
|
| 40436647 | 333864 | 刃口板 | 19 | | |
|
| 40436665 | 326135 | レバー | 24 | | |
|
| 40436674 | 326136 | レバーシャフト | 25 | | |
|
| 40436683 | 333965 | スラストワッシャ | 30 | | |
|
| 40436699 | 334378 | シャフト(A) | 31A | | |
|
| 40436708 | 322279 | カバー(B) | 32 | | |
|
| 40436726 | 322321 | バイスシャフト | 45 | | |
|
| 40436735 | 322320 | バイス組(39~45含む) | 46 | | |
|
| 40436753 | 322287 | フェンス(B) | 50 | | |
|
| 40436769 | 333879 | ベース組(52含む) | 51 | | |
|
| 40436778 | 333967 | フェンス(A) | 53 | | |
|
| 40436796 | 333886 | ホルダ(A)組(補給用)(76,81,99含む) | 75 | | ¥12,500 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 40436814 | 333950 | ヒンジカバー | 78 | | |
|
| 40436839 | 329784 | ガード | 88 | | |
|
| 40436848 | 333968 | ボールブッシュ | 91 | | |
|
| 40436857 | 333881 | ヒンジ | 94 | | |
|
| 40436893 | 333878 | リンク | 106 | | |
|
| 40436909 | 333875 | ハンドルセット | 131 | | |
|
| 40436918 | 331842 | 電源ユニット | 146 | | |
|
| 40436927 | 340732 | ステータ組 100V(156含む) | 157 | | |
|
| 40436936 | 360918 | アマチュア組(B.B付)100V(158,160,210含む) | 159A | | |
|
| 40436945 | 329794 | ライト(H)組(162,163含む) | 161 | | |
|
| 40436954 | 329821 | クリアカバー | 162 | | |
|
| 40436963 | 333868 | ダストガイド | 164 | | |
|
| 40436979 | 333869 | ガイドホルダ | 165 | | |
|
| 40436988 | 329789 | カバー(A) | 181 | | |
|
| 40436997 | 333870 | 保護カバー | 182 | | |
|
| 40437006 | 333970 | スワ付ナベネジ M5×14 | 184 | | |
|
| 40437024 | 333884 | スピンドル | 187 | | |
|
| 40437033 | 333971 | ベアリングホルダ組(185~188含む) | 189 | | |
|
| 40437058 | 333874 | ベルト | 193 | | |
|
| 40437076 | 673422 | ニードルベアリング HK0709 | 196 | | |
|
| 40437085 | 333882 | ピニオンセット | 197 | | |
|
| 40437094 | 333972 | サラネジ M4×20(10入) | 198 | | |
|
| 40437103 | 333887 | ベアリングホルダ(C)組(200~203含む) | 199 | | |
|
| 40437137 | 333883 | セカンドピニオン組(188含む) | 205 | | |
|
| 40437155 | 333876 | スイッチハンドルセット | 209 | | |
|
| 40437173 | 333230 | サブテーブル組(602,604~606含む) | 603 | | |
|
| 40436744 | 310389 | スワ.ボワ付ボルト M8×30(黒) | 48 | | | |
| 40437067 | 333867 | ギヤケース組(196含む) | 194A | | | |
| 40437198 | 325636 | サブテーブル組(A)(601,603,607含む) | 608 | | | |
| 40436884 | 329785 | スプリング | 102 | | | 代替品有 |
| 40437049 | 333877 | ストッパピン組(190含む) | 191 | | | 代替品有 |
| 40436656 | 333880 | ターンテーブル組(11,17,20~22,24~37含む) | 23 | | | |
| 40436717 | 333966 | シャフト(F) | 33 | | | |
| 40436787 | 322288 | インジケータ | 56 | | | |