曜日別特売

部品 卓上丸のこ C8FSH

部品 卓上丸のこ C8FSH - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C8FSH - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40437286319549刃口板9
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40437295318514バイス組(16~23含む)15
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
40437304318515バイスシャフト23
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40437313318511フェンス(B)26A
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40437329318513プレート36
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40437338320530サブフェンス組(52含む)39B
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40437347322026インジケータセット(45A含む)47A
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40437356318510フェンス(A)54A
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40437374998835ストッパ62
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40437383319266ベローズ(A)セット(標準用)64A
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40437408996276スリーブ66
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40437417996234スプリング67
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40437426319274スリーブ68
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40437435319273アーム69
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40437444315197リンク74
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40437453316251特殊ボルト M6×42(S用)77
870
849
934(税込)
翌々日出荷
40437478320616サポート(メタリックシルバー)105A
2,400
2,290
2,519(税込)
9日以内出荷
40437487315895ベローズ(B)セット(標準用)106A
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40437496315188ボールブッシュ107
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40437514315207インジケータ(A)123
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40437523336398ホルダ(A)メタリックシルバー126A
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40437539315221ハンドル(R)標準用136
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40437548322032ハンドル(R)S用136
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40437557315223プーリカバー138
760
759
835(税込)
翌々日出荷
40437566315218スイッチハンドル(R)141
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40437575315220グリップカバー142
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40437584319325ハンドル(L)144
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40437593315216コントローラ146
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40437609973220ターミナル148
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40437618315201プーリ(A)149A
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40437627307744特殊ワッシャ150
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40437636322033コネクタ(S用)154
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40437645315202プーリ(B)155
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40437654315203ベルト(150H7)160
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40437663315214ハウジング組(173,174含む)172
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40437679340406ステータ組 100V(176含む)175
5,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40437688360460アマチュア組(B.B付)100V(179,180含む)178A
11,600
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
40437697336399ギヤケース(メタリックシルバー)191A
8,600
8,590
9,449(税込)
翌々日出荷
40437706968291アジャストボルト194
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40437724315199セフティカバー210
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40437749315219スイッチハンドル(L)216
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40437758322034ダストガイド(スリット入)217A
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40437767322029パッキンカバー(A)S用231
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40437776322030パッキンカバー(B)S用232
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40437785322031特殊ボルト M6×38(S用)233
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08087278376742ガイド組919
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
40437715315710リターンスプリング205
200
取扱い終了
代替品有
40437365315187シャフト(A)(標準用)59A
480
取扱い終了
40437399336397ヒンジ組(メタリックシルバー)(105含む)65A
20,000
取扱い終了
40437469315194パッキンカバー(C)標準用104
840
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4043771531571014997878375131画像準備中部品 コードレス卓上スライド丸のこ C3606DRBHiKOKI(旧:日立工機)1個
129
税込142
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40437758
2020-11-20
用途: 日立のスライド丸ノコの補修
エステック株式会社

20年間使用した日立のスライド丸ノコだが、切屑が前方に飛ばないようにするダストガイドがボロボロになったので、補修部品として購入した。ダストガイドは形状が悪いせいか、丸ノコに巻き込まれることが多く、鋸刃でボロボロになる。補修部品として購入できるのはありがたいが、そもそも巻き込まれないように設計変更すべきだと思う。この事情はマキタでも同様で、どうして設計変更できないのか疑問である。

対象商品 : 40437295
2020-08-31
用途: メンテナンス

付属のバイスが紛失していたため購入。横からは一般のクランプで固定できるが縦方向はこのバイスがないと具合が悪い。
必要のない支柱部分もセットになっていた。
いる部品だけを選べて、もう少し安いとよいのだが。

対象商品 : 40437374
2019-09-11
用途: 電動工具ののメンテナンス時
その他業種

部品交換取付が、問題なく出来た事から今後も安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする