| 40439203 | 306240 | エアバック | 1 | | |
|
| 40439219 | 306243 | エアバックナット | 2 | | |
|
| 40439228 | 306235 | ハウジング | 3 | | ¥99,000 | ¥97,900 | ¥107,690(税込) |
| |
|
| 40439237 | 949820 | 六角穴付ボルト M5×15(10入) | 5 | | |
|
| 40439246 | 306239 | ロックスプリング | 6 | | |
|
| 40439255 | 306238 | ストッパボルト | 7 | | |
|
| 40439264 | 306245 | 注意ステッカ | 10 | | |
|
| 40439273 | 306232 | カッタブロック(2入) | 12 | | |
|
| 40439289 | 306274 | ワッシャ M5 | 13 | | |
|
| 40439298 | 306241 | エアバックセットボルト | 17 | | |
|
| 40439307 | 305500 | ポンプケース | 18 | | |
|
| 40439316 | 306208 | 六角ボルト | 20 | | |
|
| 40439325 | 306300 | ポンプケースパッキン | 21 | | |
|
| 40439343 | 306210 | シリンダ | 28A | | ¥86,000 | ¥85,900 | ¥94,490(税込) |
| |
|
| 40439359 | 306211 | シリンダパッキン | 29 | | |
|
| 40439368 | 306228 | リターンバルブ | 30 | | |
|
| 40439377 | 306229 | リターンバルブスプリング | 31 | | |
|
| 40439386 | 306230 | リターンバルブエンドスプリング | 32 | | |
|
| 40439395 | 306225 | ピストンシールパッキン | 33 | | |
|
| 40439404 | 306224 | ピストン | 34 | | ¥53,700 | ¥52,900 | ¥58,190(税込) |
| |
|
| 40439413 | 306226 | 平行キー | 35A | | |
|
| 40439438 | 306231 | リターンスプリング | 37 | | |
|
| 40439447 | 306249 | ハンドルカバー | 45 | | |
|
| 40439456 | 306357 | ホルダピース(ダークグリーン) | 49 | | |
|
| 40439465 | 958971 | リードワイヤ | 50 | | |
|
| 40439474 | 960353 | ターミナル M3.5(100入) | 52 | | |
|
| 40439483 | 949829 | 六角穴付ボルト M5×75(10入) | 53 | | |
|
| 40439499 | 306256 | フット | 54 | | |
|
| 40439508 | 306248 | ハウジング | 56 | | |
|
| 40439526 | 360275 | アマチュア 100V | 61 | | ¥16,000 | ¥15,900 | ¥17,490(税込) |
| |
|
| 40439535 | 306247 | ステイ | 75 | | |
|
| 40439544 | 306250 | スリーブ | 76 | | |
|
| 40439553 | 339471 | リリースバルブ | 82 | | |
|
| 40439569 | 339416 | Oリング | 83 | | |
|
| 40439578 | 306278 | プロテクタ M13 | 501 | | |
|
| 40439587 | 306279 | プロテクタ M10 | 502 | | |
|
| 40439596 | 306280 | プロテクタ M8 | 601 | | |
|
| 40439614 | 306431 | フック用カッタブロック | 603 | | |
|
| 40439623 | 306359 | オイル(1L入) | 604 | | |
|
| 79384675 | 377789 | シリンダラムセット | 84 | | ¥91,900 | ¥89,900 | ¥98,890(税込) |
| |
|
| 40439334 | 306223 | 六角穴付ボルト M6×18 | 26 | | | |
| 40439429 | 306227 | 六角穴付ボタンボルト(製番879999まで使用) | 36 | | | |
| 40439517 | 340247 | ステータ 100V | 58 | | | |
| 40439605 | 306281 | プロテクタ M6 | 602 | | | |