| 40440226 | 312440 | スワ.ボワ付ナベネジ M5×65(黒) | 5A | | |
|
| 40440183 | 6698730 | カバー締付けボルトカンビ | 1 | | | |
| 40440199 | 6698609 | クリーナカバー | 2 | | | |
| 40440208 | 6690365 | クリーナスポンジ | 3 | | | |
| 40440217 | 6698608 | チョーク弁 | 4 | | | |
| 40440235 | 6698606 | クリーナボディ | 6 | | | |
| 40440244 | 6698607 | チョークハンドル | 7 | | | |
| 40440253 | 6699087 | スロットルアジャストスクリュ(TAS)製番169999まで使用 | 9 | | | |
| 40440269 | 6699088 | セットスクリュ(B)製番169999まで使用 | 10 | | | |
| 40440278 | 6699100 | セットスクリュ(D)製番169999まで使用 | 11 | | | |
| 40440287 | 6699098 | シリンジ(製番169999まで使用) | 12 | | | |
| 40440296 | 6699097 | プライマベース(製番169999まで使用) | 13 | | | |
| 40440305 | 6699096 | ポンプガスケット(製番169999まで使用) | 14 | | | |
| 40440314 | 6699095 | ポンプダイヤフラム(製番169999まで使用) | 15 | | | |
| 40440323 | 6699080 | ストレーナ(製番169999まで使用) | 16 | | | |
| 40440339 | 6699103 | ガイドピンローラ(製番169999まで使用) | 17 | | | |
| 40440348 | 6699099 | シリンジリテーナ(製番169999まで使用) | 18 | | | |
| 40440357 | 6699101 | セットスクリュ(E)製番169999まで使用 | 19 | | | |
| 40440366 | 6699104 | ボールプラグリテーナ(製番169999まで使用) | 20 | | | |
| 40440375 | 6699105 | アジャストスクリュ(コウソク)製番169999まで使用 | 21 | | | |
| 40440384 | 6699083 | メタリングレバースプリング(製番169999まで使用) | 22 | | | |
| 40440393 | 6699091 | メタリングダイヤフラム(製番169999まで使用) | 24 | | | |
| 40440409 | 6699093 | メタリングカバー(製番169999まで使用) | 25 | | | |
| 40440418 | 6699089 | ポスト(製番169999まで使用) | 27 | | | |
| 40440427 | 6699086 | ロータカバー(製番169999まで使用) | 28 | | | |
| 40440436 | 6699090 | 軸用E形トメワ 2.5MM(製番169999まで使用) | 30 | | | |
| 40440445 | 6699102 | Oリング(製番169999まで使用) | 31 | | | |
| 40440454 | 6699085 | セットスクリュ(A)製番169999まで使用 | 33 | | | |
| 40440463 | 6699092 | メタリングガスケット(製番169999まで使用) | 35 | | | |
| 40440479 | 6600456 | 吸気管パッキン(A) | 38A | | | |
| 40440488 | 6698816 | 気化器パッキン | 40 | | | |
| 40440497 | 6698879 | シーロック六角穴付ボルト M4×12 | 44 | | | |
| 40440506 | 6698871 | シリンダカバー | 45 | | | |
| 40440515 | 6699180 | プラグキャップメタル(60)(B) | 46A | | | |
| 40440524 | 6698548 | プラグキャップ | 47 | | | |
| 40440533 | 6600890 | イグニッションコイル | 50A | | | |
| 40440549 | 6699316 | テンカセン クミ BMR7A | 51B | | | |
| 40440558 | 6698597 | シリンダ | 52 | | | |
| 40440567 | 6696534 | ソウキロカバーパッキン | 53 | | | |
| 40440576 | 6696535 | ソウキロカバー(A) | 54 | | | |
| 40440585 | 6696835 | シーロックナベネジ M4×10 | 55 | | | |
| 40440594 | 6698617 | 断熱板 | 56 | | | |
| 40440603 | 6698733 | マフラ | 57 | | | |
| 40440619 | 6696536 | ソウキロカバー(B) | 60 | | | |
| 40440628 | 6696944 | ピストンピン | 61 | | | |
| 40440637 | 6696531 | ピストン | 62 | | | |
| 40440646 | 6696530 | シリンダパッキン | 64 | | | |
| 40440655 | 6696532 | ピストンリング | 65 | | | |
| 40440664 | 6698603 | 起動爪 | 69 | | | |
| 40440673 | 6698601 | マグネトロータ | 71 | | | |