部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA

部品 36Vコードレス植木バリカン CH3656DA - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40441705335015サブハンドル組(4,5含む)3
1,600
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40441723335347カラー5
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441739335761フェルト6
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40441748335019シャフト(D)7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441757335345リードワイヤ(L96)9
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441766335344リードワイヤ(L186)10
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441775335018スイッチ11
360
349
384(税込)
翌々日出荷
40441793336239ワ付ナベネジ M5×30(黒)13
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441809335010プロテクタ14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40441818335762パッキン(A)15
100
99
109(税込)
翌々日出荷
40441836333343プッシュピン17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441845335016モータ DC 36V20
4,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
40441854335346ダイオード21
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40441863373108コントローラ組(22,26含む)23
6,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40441879373361スプリング(E)24
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40441888373110ハウジング(A).(B)セット27
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
404418976698766ナイロンナット M634
140
139
153(税込)
翌々日出荷
40441906335021クッション35
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40441915335020スペーサ36
390
389
428(税込)
翌々日出荷
404419246699113六角穴付ボタンボルト M6×2537
240
229
252(税込)
翌々日出荷
40441933335022ワッシャ39
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40441949373362カムロッド40
530
529
582(税込)
翌々日出荷
40441958335014ギヤ41
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40441967335669BB.626ZZC2 PS2-L42
270
259
285(税込)
翌々日出荷
40441976335013ファ-ストギヤ43
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
40441985335017ボトムカバー組(38,42含む)44
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40441994335677カムロッドホルダ45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442003337893サポートプレート47
390
389
428(税込)
翌々日出荷
404420196699108Uナット M548
240
229
252(税込)
翌々日出荷
404420286699065六角穴付フランジボルト M5×849
140
139
153(税込)
翌々日出荷
404420376699062ガードプレート50
140
139
153(税込)
翌々日出荷
404420646699114ワッシャ(A)53
140
139
153(税込)
翌々日出荷
404420736699179段付ボタンボルト M5×3154
240
239
263(税込)
翌々日出荷
404420896699111ワッシャ M756
140
139
153(税込)
翌々日出荷
404420986699109段付ボタンボルト M5×2557
240
239
263(税込)
翌々日出荷
40442107335011ブレードケース(620MM用)58
510
499
549(税込)
翌々日出荷
404421166600410ブレード組(780MM)601
6,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
40442125336102ブレードケース(780MM用)602
610
609
670(税込)
翌々日出荷
40441827335343リードワイヤ(L204)16
110
109
120(税込)
取扱停止中
404420556600360ブレードライナ52
710
639
703(税込)
取扱停止中
40441714333341スプリング(C)4
110
取扱い終了
40441784333344スプリング(D)12
110
取扱い終了
404420466600409ブレード組(620MM)(37,48,52~57含む)51
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40441985
2025-09-12
用途: 植木の剪定

バリカンの内部の部品が壊れてしまい、注文して自分で修理しました。元通りになりとても満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする