曜日別特売

部品 電子ジグソー CJ90VST

部品 電子ジグソー CJ90VST - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40442134332446シーロック六角穴付ボルト M3×101
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442143332443ブレードホルダ組(3~12含む)2
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40442159332429ブレードホルダ(A)3
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40442168332436ピン D34
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442177332434特殊ボルト M45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442186332432レバー(A)6
610
599
659(税込)
翌々日出荷
40442195332438スプリング(D)7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442204332435ホルダピン(B)8
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40442213332439スプリング(B)9
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442229332430ブレードホルダ(B)10
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40442238332426ホルダプレート11
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442247332437スプリング13
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40442256332427プランジャホルダ(A)14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40442265332422プランジャ15
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40442274332428プランジャホルダ(B)16
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442283332441パッキン17
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442299332829コネクティングピース(A)19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40442317337759ギヤ(製番660001から使用)21A
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40442326332983ニードルベアリング(製番660001から使用)22
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40442335332424バランスウエイト23
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40442344332423オービタルカム24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40442353332828スピンドル26
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442369998426ニードルローラ27
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40442378332444ギヤホルダ組(26,27,29含む)28
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40442387943364ニードルローラ29
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40442396360892アマチュア組(B.B付)100V(30,34含む)31
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40442405340772ステータ 100V35
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40442414332442ハウジング(A).(B)セット36
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40442423332419サイドカバー(B)37
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40442457332830コントローラ 100V43
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40442466332448ローラホルダ46
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
40442475332433ニードルローラ47
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442484332835バリスタ50
610
599
659(税込)
翌々日出荷
40442493332418サイドカバー(A)58
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40442509338039ガードバー59
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40442518332421チェンジノブ60
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40442527370721ギヤ組(21A,22(1個)含む)(製番569999まで使用)70
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40442536337883ケース503A
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40442308332445ギヤ(製番569999まで使用)21
1,900
取扱い終了
代替品有
40442448325085トリッガスイッチ(E)(42含む)41
720
取扱い終了
代替品有
40442439332447ナベネジ M4×30(黒)40
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4044230833244540442527370721画像準備中部品 電子ジグソー CJ90VSTHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4044244832508540547335339021画像準備中部品 電子ジグソー CJ160VHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,390
税込1,529
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする