HiKOKI(旧:日立工機)
部品 ロール釘打機 NV90AB3
内容量
1個
バスケットに入れる
55
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40443708
881969
ナイロックフランジボルト M6×20
1
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40443726
883319
トップカバー
3
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
40443735
883320
マフラ(A)
4
¥
2,700
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
翌々日出荷
40443744
887994
エキゾーストカバー(ゴールド)
6
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
40443753
883317
パッキン
7
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40443769
881945
エキゾーストバルブラバー
8
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
40443778
883328
ワッシャ
9
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40443787
881944
ヘッドバルブスプリング
10
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
40443796
877124
シリンダOリング(B)
11
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40443814
877312
シリンダOリング(内径D63.1)
13
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40443823
881943
ヘッドバルブラバー
14
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40443839
888120
シリンダ
15
¥
8,600
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
40443848
883312
プレートOリング(B)
16
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40443857
883311
シリンダOリング
17
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40443866
883314
プレートOリング(A)
18
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
40443875
888121
シリンダプレート
19
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
40443909
887987
プロテクタ
22
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
40443927
888118
ピストンバンパ(C)
34
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40443936
881967
ピストンバンパ(B)
35
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
40443945
878964
ワッシャ
38
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40443963
306437
ナイロック六角穴付ボルト M8×30
40
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40443979
886886
フィーダ(A)
45
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
40443988
883307
プッシュレバーカバー(B)
46
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
40444006
883106
ノーズキャップ(A)
48
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
40444015
883309
ガスケット(B)
50
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
40444024
883326
キャップ
51
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
40444033
888122
ロックノブ
57
¥
240
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
40444049
883306
プッシュレバーカバー(A)
73
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
40444058
887988
プロテクタ(A)
76
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
40444067
883304
プッシュレバーOリング
85
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40444076
883302
プッシュレバースプリング(B)
86
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
40444085
883300
フィードピストン
90
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
40444094
883301
フィードスプリング
91
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
40444103
887990
ネイルガイド
97
¥
5,300
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
40444119
888119
ネイルガイドシャフト
98
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40444128
888001
ネイルガイドカバー
100
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
40444137
883297
シャフト
101
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
40444146
885182
ネイルストッパ(A)
104
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
40444155
883086
ネイルストッパ(B)
106
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
40444164
887991
カバー
108
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
40444173
883108
マガジン
112
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
40444189
883109
マガジンカバー
114
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40444198
883325
マガジン組(111~114,116~121含む)
122
¥
5,800
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
40444207
883323
ケース
503
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
40444216
883330
単発打ち用部品セット
604
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
14634947
883302
プッシュレバースプリング(B)
86
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14635787
883301
フィードスプリング
91
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14636451
883330
単発打ち用部品セット
604
¥
59,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
40443717
883321
プレート
2
¥
440
取扱い終了
40443805
881942
ヘッドバルブ
12
¥
2,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ