曜日別特売

部品 産業用集じん機 RG70S2

部品 産業用集じん機 RG70S2 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40445914301233ファンカラー(A)7
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40445966301227防振パッキン組(21,23含む)22
910
899
989(税込)
翌々日出荷
40445984301271スワ.ボワ付ナベネジ M5×16(製番799999まで使用27
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446009301270スワ.ボワ付ナベネジ M5×2029
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446036930043コード 100V(3C×1.25×2600MM)32
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
40446194300800フィルタ53
21,000
20,900
22,990(税込)
当日出荷
40446219949411チョウボルト M6×25(10入)55
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40446237315242ノブ57
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40446273301296ジョジンレバー(A)61
2,000
1,890
2,079(税込)
9日以内出荷
40446298301267アプセットセムスネジ M6×2063
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446307301218ジョジンバネ組65
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40446316315236ダストボックス組(71含む)68
8,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
40446343317180ダストボックスパッキン71
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
40446368301444キャスタセット D50(4入)601
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40446377313249フィルタ(導電性)602
51,000
49,900
54,890(税込)
翌々日出荷
40445896301216ファンケーシング(B)2
8,300
取扱い終了
40445905301234ファンカラー(B)3
2,400
取扱い終了
40445923301235ファンカラー(C)8
2,700
取扱い終了
40445939315241ファンケーシング(A)11
4,100
取扱い終了
40445948301132ソクセンバンド14
350
取扱い終了
40445957315240モートルベース15
2,400
取扱い終了
40445975301300ワ.スワ付ボルト M8×2524
200
取扱い終了
40445993315234サイレンサ(製番799999まで使用)28
5,500
取扱い終了
40446018315235吐出側カバー(製番799999まで使用)30
5,600
取扱い終了
40446027318294吐出側カバー(製番890001から使用)30A
5,800
取扱い終了
40446045301239スイッチ金具(製番905030まで使用)36
1,200
取扱い終了
40446054333742スイッチ金具(製番O00001から使用)36A
610
取扱い終了
40446063301236スイッチカバー(製番905030まで使用)37
1,300
取扱い終了
40446079333741スイッチカバー(A)(製番O00001から使用)37A
790
取扱い終了
40446088300829リード線(A)200V用38
4,500
取扱い終了
40446097333739スイッチ組(36A,37A,39A含む)製番905030まで使用39
5,100
取扱い終了
40446106333740スイッチ(A)製番O00001から使用39A
3,600
取扱い終了
40446115301240リード線(B)100V用40
3,200
取扱い終了
40446124300831リード線(B)200V用40
1,500
取扱い終了
40446133315232外枠組(49,50,62,63含む)製番799999まで使用47
43,500
取扱い終了
40446149318295外枠組(49,50,62,63含む)製番890001から使用47A
44,600
取扱い終了
40446158301276スワ.ボワ付ナベネジ M5×1248
200
取扱い終了
40446167310752埋込取っ手49
580
取扱い終了
40446176315233パッキンテープ50
480
取扱い終了
40446185301223スライダガイド52
3,200
取扱い終了
40446203315238フィルタ押え54
600
取扱い終了
40446228315237吸込側カバー56
15,700
取扱い終了
40446246301229ジョジンカバー58
910
取扱い終了
40446255301224アームガイド59
2,800
取扱い終了
40446264301228ジョジンダンパ60
820
取扱い終了
40446289301226フット62
580
取扱い終了
40446325301237防音材(製番799999まで使用)69
4,400
取扱い終了
40446334301238パッキン(10入)70
7,900
取扱い終了
40446359318296防音材(製番890001から使用)72
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする