部品 ブレーキ付ディスクグラインダ G18BYE

部品 ブレーキ付ディスクグラインダ G18BYE - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全45種類を絞り込む
部品名称
形状図番
45種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40446386337641プッシュボタン1
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40446395320219スプリング2
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40446404373942ゴムリング5
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446413373928フェルトパッキン(A)7
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40446429373927ベアリングホルダ8
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40446438361097ロータ組(A)(6~8,13,14含む)9
12,500
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
40446456341014ステータ 100V11
7,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
40446474374376センサ基板(A)12
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40446483373929ダストシール13
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446499373935ギヤカバー組(1~3,18含む)17
2,800
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40446508374367ロックピン18
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446517373939ベアリングカバー20
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40446526373938フェルトパッキン(B)22
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40446535374372シールプレート23
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40446544373937パッキングランド24
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40446553998485六角穴付フランジボルト M5×1425
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446569374371スリーブ26
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40446587374369サポートボディ(C)28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446596374368スピンドル29
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40446605373941ホイルガード組(30含む)31
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40446614374289ホイルワッシャ S32
800
720
792(税込)
3日以内出荷
40446639373934ハウジング36
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40446657374375ホルダ組(200V)(39,42含む)38
17,200
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
40446666374366ホルダ39
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40446675373932スイッチ41
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40446684373933LEDホルダ42
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40446693374373ヒューズ43
720
719
791(税込)
翌々日出荷
40446709373931リードワイヤ44
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446718373936フィルタ45
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40446727373944ハンドルセット46
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40446736373930ピラーターミナル50
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40446745315117ホイルガード.ベースセット616
8,700
8,490
9,339(税込)
翌々日出荷
40446754374290ホイルワッシャ N618
850
839
923(税込)
翌々日出荷
13409569341074ステータ 200V(S)用11
7,300
7,290
8,019(税込)
翌々日出荷
13409578375593ホイルワッシャ S32A
850
849
934(税込)
翌々日出荷
13409587377293ホルダ組(100V)39,42含む38A
13,800
13,700
15,070(税込)
翌々日出荷
13409605377296ホルダ組(200V)39,42含む(S)用38A
13,800
13,700
15,070(税込)
翌々日出荷
13409614376306集じんアダプタセット(620,621含む)616A
13,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
13409630379141集じんアダプタジョイントセット621
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
40446447373943ファンガイド10
390
389
428(税込)
取扱停止中
40446578374370サラバネ27
650
649
714(税込)
取扱停止中
40446623373940ギヤ.ピニオンセット35
2,400
2,390
2,629(税込)
取扱停止中
13409596377294ホルダ組(200V)39,42含む38A
13,800
13,700
15,070(税込)
取扱停止中
40446648374374ホルダ組(100V)(39,42含む)38
19,300
取扱い終了
代替品有
40446465341015ステータ 200V11
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4044664837437413409587377293画像準備中部品 ブレーキ付ディスクグラインダ G18BYEHiKOKI(旧:日立工機)1個
13,700
税込15,070
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする