部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2

部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(20件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全45種類を絞り込む
部品名称
形状図番
45種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40449028339349ガイドスプリング3
110
109
120(税込)
当日出荷
40449037339350ガイドスリーブ4
360
359
395(税込)
当日出荷
40449046339198フロントキャップ5
200
199
219(税込)
当日出荷
40449055339197プロテクタ6
200
199
219(税込)
当日出荷
40449073339191アンビル10
1,400
1,390
1,529(税込)
当日出荷
40449089339192ハンマ11
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
40449098339194ハンマスプリング14
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40449125339204ロータ組(28含む)27
5,800
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
40449134339193スピンドル29
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
40449143339207ニードルローラ30
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40449168339200ハウジング(A).(B)セット(レッド)31A
3,700
3,690
4,059(税込)
当日出荷
40449177339201ハウジング(A).(B)セット(ブラック)31A
3,700
3,690
4,059(税込)
翌々日出荷
40449204339347パネルシート34
110
109
120(税込)
当日出荷
40449213339206電源組(36,42含む)37
10,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40449238959082プラスビット NO.2×25L(10入)692
1,600
1,490
1,639(税込)
3日以内出荷
404492470033-5164快穴ドリルビット 3.0MM×90L712
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
404492560033-5165快穴ドリルビット 3.2MM×90L713
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
404492650033-5166快穴ドリルビット 3.4MM×90L714
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
404492740033-5167快穴ドリルビット 3.5MM×90L715
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
404492830033-5168快穴ドリルビット 3.8MM×95L716
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
404492990033-5169快穴ドリルビット 4.0MM×95L717
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
404493080033-5170快穴ドリルビット 4.3MM×95L718
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
404493170033-5171快穴ドリルビット 4.5MM×95L719
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
404493260033-5172快穴ドリルビット 4.8MM×95L720
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
404493350033-5173快穴ドリルビット 5.0MM×95L721
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
404493440033-5174快穴ドリルビット 5.3MM×110L722
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
404493530033-5175快穴ドリルビット 5.5MM×110L723
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
404493690033-5176快穴ドリルビット 6.0MM×110L724
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
404493780033-5177快穴ドリルビット 6.4MM×110L725
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
404493870033-5178快穴ドリルビット 6.5MM×110L726
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40449414370027ポリ袋(ケース用)769
110
109
120(税込)
9日以内出荷
40449423996124ソケットピン(A)770
120
108
119(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
40449439996123ソケットピン(B)771
120
108
119(税込)
翌々日出荷
79384709378194ハウジングA.Bセット(グリーン)31B
2,900
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
79384718378195ハウジングA.Bセット(ブラック)31B
2,900
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
79384727378196ハウジングA.Bセット(レツド)31B
2,900
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40449116370160リングギヤ21A
1,100
取扱い終了
代替品有
40449159339199ハウジング(A).(B)セット(グリーン)31A
3,700
取扱い終了
代替品有
40449186339202ハウジング(A).(B)セット(ホワイト)31A
3,700
取扱い終了
代替品有
40449195339203ハウジング(A).(B)セット(イエロー)31A
3,700
取扱い終了
代替品有
40449064339196ハンマケース7
4,000
取扱い終了
40449107339216アイドルギヤセット(3入)20
1,500
取扱い終了
40449229959080マグネットホルダビット組(692含む)691
2,300
取扱い終了
404493960040-2609トーションビット PH2×65L(3入)763
450
取扱い終了
404494050040-2610トーションビット PH2×110L(3入)764
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4044911637016013406525376535画像準備中部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DCHiKOKI(旧:日立工機)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4044915933919979384709378194画像準備中部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)1個
2,690
税込2,959
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4044918633920279384709378194画像準備中部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)1個
2,690
税込2,959
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4044919533920379384709378194画像準備中部品 コードレスインパクトドライバ WH18DDL2HiKOKI(旧:日立工機)1個
2,690
税込2,959
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40449037
2026-02-18
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

迅速な対応ありがとうございました。当該部品交換で、直りました。

対象商品 : 79384709
2025-10-29
用途: ネジの脱着
建設業・工事業

純正品なので問題なく組み立てられました。本体が新品のようになりました、すごく良かったです。次回もモノタロウさんから買いたいです。

2025-04-04
用途: HIKOKIインパクトドライバーのビットが折れた時の修理用
電気・ガス・熱供給・水道業

HIKOKIインパクトドライバーのビットが折れ、ビット取り付け部分を分解した際にバネを紛失したため購入しました。組み立ての際は部品が飛んでも紛失しないようビニール袋等で覆ってから修理することをお勧めします。

対象商品 : 79384709
2025-02-16
用途: 組立作業
その他業種

外装のゴムが劣化していた為、購入しました。ストロングブラックから、アグレッシブグリーンに変更しました。新品のインパクトを使っているみたいで良いですね。

対象商品 : 40449213
2024-09-05
用途: 木工ビス止め、解体。

本体故障につき、バラして載せ替え。
問題なく使用できて良し。

1が参考にしています
対象商品 : 40449055
2023-10-22
用途: 建築作業時
建設業・工事業

リピートです。
カバーを止めるゴムが外れてなくなってしまい購入です。
無くても使用に問題ありませんが、やはり
見た目も大切だと思いまして・・・

対象商品 : 40449055
2023-01-10
用途: 中古工具の整備

純正部品だけに全く問題なく、交換も簡単で、交換することでリフレッシュできました。
消耗品だけに、気になったら交換をお奨めします。

1が参考にしています
対象商品 : 40449186
2022-08-11
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

汚れていた外観が綺麗になり、さらに色の変更もできたのでとても満足しています。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする