部品 電動工具用 集じん機 RP350SE

部品 電動工具用 集じん機 RP350SE - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40449484337453ポリガイド(B)6
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40449493337444タンク8
11,800
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40449518337443ベース(SUS)15
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40449527325906バンパ(A)16
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40449536325858キャスタ D5018
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40449545325859キャスタ D50(ストッパ付)19
600
599
659(税込)
翌々日出荷
40449509337450ジョイントカバー(B)13
580
569
626(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする