| 40451663 | 370771 | ハンマケース(G)組(2A,4含む)(製番660001から使用) | 1A | | |
|
| 40451679 | 370773 | バンパ(E)(製番660001から使用) | 2A | | |
|
| 40451688 | 323994 | シーロック六角穴付ボルト M5×45 | 3 | | |
|
| 40451697 | 971028 | Oリング(P-28) | 4 | | |
|
| 40451715 | 370772 | ワッシャ(G)(製番660001から使用) | 6A | | |
|
| 40451724 | 338356 | ダンパ(D) | 7 | | |
|
| 40451733 | 337848 | ワッシャ(F) | 8 | | |
|
| 40451749 | 985294 | アンビル(A)(製番660001から使用) | 9A | | |
|
| 40451758 | 959151 | スチールボール D7.14(10入) | 10 | | |
|
| 40451767 | 338358 | ハンマ(D) | 11 | | |
|
| 40451776 | 324004 | ハンマワッシャ | 13 | | |
|
| 40451794 | 324001 | スプリングシート | 15 | | |
|
| 40451803 | 971016 | ギヤシャフト | 19 | | |
|
| 40451819 | 324003 | スピンドル | 20 | | |
|
| 40451828 | 318448 | アイドルギヤセット(2入) | 21 | | |
|
| 40451837 | 991449 | ニードルローラ | 22 | | |
|
| 40451846 | 985303 | リングギヤ | 23 | | |
|
| 40451855 | 337847 | ワッシャ(E) | 24 | | |
|
| 40451873 | 337842 | パッキン(D) | 26 | | |
|
| 40451898 | 360990 | ロータ組(D)(28,30含む) | 29 | | ¥13,700 | ¥12,980 | ¥14,278(税込) |
| |
|
| 40451907 | 337844 | ファンガイド(D) | 31 | | |
|
| 40451916 | 340896 | ステータ.コントローラ(D)セット 100V-127V | 33 | | |
|
| 40451925 | 340897 | ステータ.コントローラ(D)セット 200V-240V | 33 | | ¥16,700 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 40451934 | 337840 | ハウジング(D) | 34A | | |
|
| 40451943 | 337843 | テールバンパ(D) | 36A | | |
|
| 40451959 | 337841 | ハンドルカバー(D) | 38 | | |
|
| 40451968 | 323768 | スイッチアダプタ | 41 | | |
|
| 40451977 | 338353 | 防振ゴム 30×10×3 | 42 | | |
|
| 40451986 | 338354 | 防振ゴム 45×10×3 | 43 | | |
|
| 40451995 | 338500 | ボタンボルト M4 | 44 | | |
|
| 40452004 | 370815 | ハンマケース.アンビルセット(1A,6A,9A含む) | 100 | | ¥17,200 | ¥16,900 | ¥18,590(税込) |
| |
|
| 40452013 | 338326 | ケース | 501 | | |
|
| 40452029 | 338327 | サイドハンドル組(503~506含む) | 502 | | |
|
| 40452038 | 323775 | ハンドルホルダ | 504 | | |
|
| 40452047 | 338498 | ハンドルリング | 505 | | |
|
| 40452056 | 980903 | 四角ボルト M8 | 506 | | |
|
| 40452065 | 874525 | ソケットピン | 508 | | |
|
| 40452074 | 874524 | ソケットリング | 509 | | |
|
| 40452083 | 955091 | ユニバーサルジョイントピン | 603 | | |
|
| 40452099 | 339189 | 修理セット | 622 | | ¥28,200 | ¥27,900 | ¥30,690(税込) |
| |
|
| 14636469 | 324002 | スプリング | 14 | | ¥125,500 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 40451889 | 337845 | インナカバー(D) | 27 | | | |
| 40451706 | 337851 | メタル(F)(製番569999まで使用) | 5 | | | |
| 40451785 | 324002 | スプリング | 14 | | | |
| 40451864 | 337846 | メタル(E) | 25 | | | |