| 40452309 | 998542 | シールパッキン | 3 | | |
|
| 40452327 | 998539 | Xリング | 5 | | |
|
| 40452336 | 955968 | ピストンピン | 6 | | |
|
| 40452345 | 998538 | ピストン | 7 | | |
|
| 40452354 | 955965 | コンロッド組(11含む) | 8 | | |
|
| 40452363 | 956108 | ワッシャ | 10 | | |
|
| 40452379 | 984509 | シーロック六角穴付ボルト M5×14 | 12 | | |
|
| 40452397 | 998535 | カバーシール | 14 | | |
|
| 40452406 | 998531 | クランクシャフト | 15 | | |
|
| 40452415 | 998532 | ベアリングカバー(B) | 18 | | |
|
| 40452424 | 998534 | オイルフェルト | 20 | | |
|
| 40452449 | 998537 | バルブプレート | 23 | | |
|
| 40452458 | 944527 | ドライブシャフト | 30 | | |
|
| 40452467 | 998544 | ファイナルギヤ | 34 | | |
|
| 40452476 | 998545 | ベアリングワッシャ | 35 | | |
|
| 40452485 | 955980 | ダンパ | 36 | | |
|
| 40452503 | 998547 | マウス | 38 | | |
|
| 40452519 | 955977 | マウスワッシャ(A) | 39 | | |
|
| 40452528 | 956012 | ウレタンリング | 40 | | |
|
| 40452589 | 318008 | ベベルギヤ | 56A | | |
|
| 40452607 | 998530 | ファストギヤ | 65 | | |
|
| 40452616 | 334587 | ギヤカバー組(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 66A | | |
|
| 40452625 | 998551 | ワッシャ | 69 | | |
|
| 40452643 | 360109 | アマチュア組(B.B付)200V(68,69,74,75含む) | 70 | | ¥14,100 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 40452659 | 998411 | シーロックスワ付ナベネジ M5×60 | 71 | | |
|
| 40452686 | 998550 | ダストワッシャ(A) | 74 | | |
|
| 40452695 | 332161 | ハウジング組(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 76A | | |
|
| 40452704 | 986491 | シーロック六角穴付ボルト M6×50 | 77 | | |
|
| 40452713 | 980733 | キャップカバー | 79 | | |
|
| 40452729 | 931803 | ゴムワッシャ | 83 | | |
|
| 40452738 | 930706 | ストッププレート | 84 | | |
|
| 40452747 | 980732 | テールカバー | 90 | | |
|
| 40452774 | 981869 | サポート(製番O79999まで使用) | 95 | | |
|
| 40452783 | 990082 | サポート(E)製番N70001から使用 | 95A | | |
|
| 40452808 | 990940 | ディスタンスピース(C) | 98A | | |
|
| 40452817 | 987707 | シーロック六角穴付ボルト M6×25 | 99 | | |
|
| 40452293 | 321191 | シリンダケース組(メタリックシルバーグリーン)製番790001から | 1A | | | |
| 40452318 | 998540 | ストライカ | 4A | | | |
| 40452388 | 321190 | カバープレート(メタリックシルバーグリーン)製番790001から | 13A | | | |
| 40452433 | 321189 | クランクケース組(メタリックシルバーグリーン)製番790001から | 21B | | | |
| 40452494 | 998546 | マウスワッシャ(B) | 37 | | | |
| 40452537 | 998556 | リテーナロッド(B)組(42,47~51,104含む) | 41 | | | |
| 40452546 | 998548 | リテーナ | 43 | | | |
| 40452555 | 971076 | フロントカバー | 46 | | | |
| 40452564 | 998555 | ストッパリング(A) | 49 | | | |
| 40452573 | 998553 | リテーナロッド(A)組(47~51,52A,104含む) | 53 | | | |
| 40452598 | 971064 | セカンドギヤ | 59 | | | |
| 40452634 | 360108 | アマチュア組(B.B付)100V(68,69,74,75含む) | 70 | | | |
| 40452668 | 340140 | ステータ組 100V(73,85含む) | 72 | | | |
| 40452677 | 340141 | ステータ組 200V(73,85含む) | 72 | | | |