HiKOKI(旧:日立工機)
部品 磁気ボール盤 BM40M2
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
93
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40452853
333109
ハンドルボス(A)
1
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌々日出荷
40452869
333111
ボールスプリング
2
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40452878
333112
シャフトホルダ
7
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40452887
333110
ピニオンシャフト
9
¥
830
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
40452896
333116
バルブボルト
11
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
40452905
333115
バルブスプリング
12
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40452914
333890
タンク(製番230001からワッシャ不用)
15
¥
3,500
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌々日出荷
40452923
333120
キャップ
17
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40452939
333692
特殊ナット M10
21
¥
510
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
40452948
333078
モータースペーサ
24
¥
5,100
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
40452957
984508
シーロック六角穴付ボルト M5×20
25
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40452966
333693
ファーストピニオン
28
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
40452975
333088
ボールベアリングカバー(B)
32
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
40452984
333087
ファーストギヤ
33
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
40452993
333694
ニードルベアリング
34
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
40453009
333098
BB.6805DD
38
¥
1,400
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
翌々日出荷
40453018
333099
ボールベアリングカバー(A)
39
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453027
333095
ガイドバー
41
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌々日出荷
40453036
333097
スピンドル
42
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
40453045
334120
スプリング(製番710001から使用)
44A
¥
790
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
40453054
333105
スプリングシート
45A
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453063
333101
パッキン
46
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453079
333100
穴用C形トメワ D19
47
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453088
333103
ロックスプリング
48
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453097
333102
ワンタッチスリーブ
49
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
40453106
333695
ワッシャ(A)項番42,49の隙間調整に使用
50
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40453115
962553
軸用C形トメワ 28MM
51
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453133
333096
クイルベース
53
¥
3,200
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
翌々日出荷
40453149
333089
ギヤケース
56
¥
8,300
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
翌々日出荷
40453158
333090
オイルシール
58
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
40453167
333696
ベベルギヤ
60
¥
4,500
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌々日出荷
40453176
333094
スイベル
61
¥
2,800
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌々日出荷
40453185
333091
ワッシャ
63
¥
860
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
40453194
333093
スピンドルシャフト
64
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
40453203
326304
BB.6005DDCMPS2L
66
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌々日出荷
40453219
333092
ベアリングナット(左)
67
¥
2,800
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
翌々日出荷
40453228
878272
ワッシャ
68
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
翌々日出荷
40453237
333697
ウエーブワッシャ
69
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40453255
333113
送りハンドル
73
¥
6,900
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
40453273
333084
ピン D3×12
91
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40453289
333085
カバースプリング
92
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453298
333080
ハンドルカバー
93
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40453307
333698
スイッチ(磁石用)
94
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
40453316
333072
スイッチ(モーター用)
95
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
40453325
333699
スイッチホルダ
97
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40453334
333083
スイッチカバー
98
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40453343
333077
テールカバー(B)
103
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40453359
333076
テールカバー(A)
105
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
40453368
333079
ハンドル
111
¥
2,400
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌々日出荷
40453377
360901
アマチュア組(B.B付)100V(113,115含む)
114
¥
9,500
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ