| 40454147 | 303406 | ヒンジシャフト | 1 | | |
|
| 40454156 | 301760 | ウエーブワッシャ | 3 | | |
|
| 40454165 | 319932 | 特殊ボルト組 M10(4B含む) | 7A | | |
|
| 40454174 | 998821 | 袋ナット M12 | 9 | | |
|
| 40454199 | 303408 | ノブボルト M8×60 | 18 | | |
|
| 40454208 | 303404 | スリーブ | 19 | | |
|
| 40454217 | 873923 | ガバナスプリング | 20 | | |
|
| 40454226 | 303402 | ガード組(23,24含む) | 21 | | |
|
| 40454235 | 303403 | ガード(C) | 23 | | |
|
| 40454269 | 998836 | ノブボルト M6×11 | 38 | | |
|
| 40454278 | 978874 | ワ.スワ付ボルト M8×40 | 39 | | |
|
| 40454287 | 303438 | フェンス | 40A | | |
|
| 40454296 | 996220 | インジケータ | 41 | | |
|
| 40454305 | 998813 | シャフト | 43 | | |
|
| 40454314 | 303401 | 刃口板 | 46 | | |
|
| 40454348 | 303437 | ターンテーブル | 53A | | ¥11,000 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| |
|
| 40454357 | 303399 | ライナ | 54A | | |
|
| 40454366 | 303428 | ベース組(56,58,60~64含む) | 57A | | ¥24,200 | ¥23,900 | ¥26,290(税込) |
| |
|
| 40454375 | 303434 | ベースグリップ | 63 | | |
|
| 40454384 | 303676 | チョウボルト M8×40 | 64 | | |
|
| 40454393 | 303441 | ホルダ | 68 | | |
|
| 40454409 | 303400 | サイドハンドル | 69 | | |
|
| 40454418 | 303431 | バイス組(A)(59,74~85含む) | 73 | | |
|
| 40454436 | 303435 | バイスナット | 77 | | |
|
| 40454463 | 303432 | スクリュ | 83 | | |
|
| 40454479 | 972701 | ノブ | 85 | | |
|
| 40454497 | 303443 | CR複合品 | 92 | | |
|
| 40454506 | 301773 | ハウジング組(96,97A含む) | 94A | | |
|
| 40454524 | 301865 | ワ付ナベタッピンネジ D4×18 | 106 | | |
|
| 40454533 | 340229 | ステータ組 100V(186含む) | 110 | | |
|
| 40454549 | 320210 | ナベタッピンネジ D5×75 | 112A | | |
|
| 40454558 | 360143 | アマチュア組(B.B付)100V(114,116,117含む) | 113 | | ¥15,100 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| |
|
| 40454567 | 310628 | リンク組(123~128含む) | 122 | | |
|
| 40454576 | 303414 | カラー | 124 | | |
|
| 40454585 | 303413 | ワッシャ(B) | 125 | | |
|
| 40454619 | 306999 | フランジ付タッピンネジ D4×25 | 132A | | |
|
| 40454628 | 982034 | ワ付ナベタッピンネジ D4×12 | 134A | | |
|
| 40454637 | 303429 | レバー | 144 | | |
|
| 40454646 | 303426 | ストッパピン | 145 | | |
|
| 40454655 | 303440 | ギヤケース | 146 | | ¥15,100 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| |
|
| 40454664 | 303416 | スピンドル組(150~157含む) | 149 | | |
|
| 40454673 | 303675 | 軸用C形トメワ 24MM | 151 | | |
|
| 40454689 | 303419 | ギヤ | 152 | | |
|
| 40454698 | 303420 | ベアリングカラー | 155 | | |
|
| 40454707 | 303418 | ベアリングホルダ | 157 | | |
|
| 40454716 | 303407 | カラー(A) | 160 | | |
|
| 40454725 | 303421 | セフティカバー | 162 | | |
|
| 40454734 | 303489 | ワッシャ M22 | 163 | | |
|
| 40454759 | 303427 | ダクト(A) | 168 | | |
|
| 40454768 | 303430 | ソーカバー | 172 | | |
|