曜日別特売

部品 深切り造作丸のこ C5UBY

部品 深切り造作丸のこ C5UBY - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40454978329763ファーストギヤ3
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40454996331190ベアリングホルダ組(2~5,103~110含む)6A
6,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
40455039329760ファンガイド37
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40455048360847アマチュア組(B.B付)100V(34,35,44含む)38
23,800
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
40455057323034六角穴付トメネジ M4×463
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40455066329869特殊ネジ M566
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40455075307943アジャストスクリュ68
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40455084323033Uナット M5(キャップ付)71
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40455093329870ベベルピース組(63~68,71,72含む)73
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40455109328796ベース95
4,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
40455118328797ベース(フッ素)95
6,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
40455136329771ベース組(73~80,82~98含む)100
13,600
12,900
14,190(税込)
翌々日出荷
40455145329772ベース組(フッ素)(73~80,82~98含む)100
16,400
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
40455014334625ハウジング組(ライトグリーン)(49,51含む)31A
3,500
取扱い終了
40455127323509刃口板96
480
取扱い終了
40455154328134チョウボルト M5×8(黒)612
200
取扱い終了
40454987329762ベアリングホルダ組(2~5含む)6
6,700
取扱い終了
40455005329769ハウジング組(ダークグリーン)(49,51含む)31
3,500
取扱い終了
40455023340734ステータ組 100V(41含む)36
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4045498732976240454996331190画像準備中部品 深切り造作丸のこ C5UBYHiKOKI(旧:日立工機)1個
6,690
税込7,359
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする