| 40457385 | 944885 | グリップ | 4 | | |
|
| 40457403 | 964649 | ホイルワッシャ(C) | 10 | | |
|
| 40457419 | 964874 | ホイルワッシャ(E)組(10,33含む) | 12 | | |
|
| 40457428 | 317841 | K形スイッチセット(日立SK2-TB)(14,15,16A,17含む) | 13B | | |
|
| 40457437 | 317843 | K形スイッチセット(日立SK3-TB)(14,15,16A,17含む) | 13C | | |
|
| 40457498 | 964604 | スピンドル(2.2KW用) | 26 | | ¥18,900 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 40457507 | 964641 | スピンドル(3.7KW用) | 26 | | ¥21,400 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 40457516 | 964605 | ホイルカバー | 31 | | |
|
| 40457525 | 964647 | ホイルワッシャ(D) | 33 | | |
|
| 40457534 | 966803 | ナイロンクリップ | 38 | | |
|
| 40457568 | 964640 | Vベルト 3V-375 | 42 | | |
|
| 40457604 | 949438 | ボルトワッシャ M16(10入) | 51 | | |
|
| 40457613 | 955789 | スクリュ(E) | 53 | | |
|
| 40457629 | 964629 | 六角穴付トメネジ M8×20 | 54 | | |
|
| 40457638 | 964608 | スプリング | 55 | | |
|
| 40457656 | 964621 | ボルト M12×100 | 59 | | |
|
| 40457665 | 964632 | ボルト(L)M16 | 60 | | |
|
| 40457674 | 955817 | ワッシャ M16 | 61 | | |
|
| 40457683 | 964619 | スクリュカバー | 62 | | |
|
| 40457699 | 964633 | ボルト(L)M16 | 65 | | |
|
| 40457717 | 964639 | プーリ(A)3.7KW | 67A | | |
|
| 40457726 | 966458 | 六角穴付トメネジ M8×8 | 68 | | |
|
| 40457735 | 370076 | 三相モータ 200V(SF-PR 4P 3.7kW) | 69C | | ¥121,500 | ¥119,000 | ¥130,900(税込) |
| |
|
| 40457744 | 370396 | 三相モータ 200V(2.2KW TFO-LK 4P) | 69D | | ¥94,400 | ¥89,900 | ¥98,890(税込) |
| |
|
| 40457753 | 964617 | スクリュ | 72 | | |
|
| 40457769 | 944876 | スクリュベース | 75 | | |
|
| 40457778 | 964622 | スクリュコネクタ | 76 | | |
|
| 40457787 | 964620 | バイス(A) | 78 | | |
|
| 40457796 | 964623 | バイス(B) | 79 | | |
|
| 40457814 | 964627 | シャフト(B) | 84 | | |
|
| 40457823 | 944889 | 車輪 | 85 | | |
|
| 40457839 | 964618 | スライドベース | 88 | | |
|
| 40457848 | 965469 | 軸用C形トメワ 25MM | 92 | | |
|
| 40457857 | 964607 | シャフト(A) | 93 | | |
|
| 40457875 | 964601 | レッグ | 95 | | |
|
| 40457909 | 964879 | ストッパ | 102 | | |
|
| 40457918 | 949876 | ロールピン D8×16(10入)3.7KW | 103 | | |
|
| 40457945 | 948163 | 両口スパナ 19×24MM | 702 | | |
|
| 08122558 | 317841 | K形スイッチセット(日立SK2-TB) | 13B | | |
|
| 14634545 | 949675 | ボルト M10×45(10入)3.7KW | 105 | | |
|
| 40457927 | 307901 | スクリュバイス組(59,62~64,72,75~78,88, | 104 | | ¥11,700 | ¥10,900 | ¥11,990(税込) |
| | |
| 40457394 | 964625 | ハンドル | 5 | | | |
| 40457446 | 964626 | スイッチプレート(SK2-T 2.2KW,SK5-T 3.7KW用) | 16 | | | |
| 40457455 | 317842 | スイッチプレート(A)(SK2-TB 2.2KW,SK3-TB 3.7KW用) | 16A | | | |
| 40457464 | 964638 | プーリ(B) | 22 | | | |
| 40457473 | 944855 | ベアリングカバー | 23 | | | |
| 40457489 | 944867 | キー 7×7×35 | 25 | | | |
| 40457543 | 964609 | モートルカバー(2.2KW用)製番425100まで使用 | 41 | | | |
| 40457559 | 974243 | モートルカバー(3.7KW用)製番525030まで使用 | 41 | | | |
| 40457577 | 964613 | ベルトカバーアーム(2.2KW用) | 43 | | | |