| 40458259 | 370442 | ハウジング(A).(B)セット(11含む)製番O50001から使用 | 2A | | | |
| 40458268 | 339711 | リードワイヤ (赤) | 9 | | | |
| 40458277 | 339330 | ダイオード | 10A | | | |
| 40458286 | 325910 | サポート(B) | 11 | | | |
| 40458295 | 339323 | スイッチ | 12 | | | |
| 40458304 | 339712 | リードワイヤ (黒) | 13 | | | |
| 40458313 | 339332 | コントローラ.ターミナルセット | 14 | | | |
| 40458329 | 310252 | リターンスプリング | 18 | | | |
| 40458338 | 310634 | ギヤカバー | 19 | | | |
| 40458347 | 310635 | サードピニオン | 21 | | | |
| 40458356 | 318447 | アイドルギヤセット(2入) | 30 | | | |
| 40458365 | 339322 | モータ | 33 | | | |
| 40458374 | 673616 | ワッシャ | 35 | | | |
| 40458383 | 310267 | 全ネジガイド(P) | 36 | | | |
| 40458399 | 310243 | ファイナルギヤ | 38 | | | |
| 40458408 | 310251 | カバー | 40A | | | |
| 40458417 | 310248 | リターンプレート | 41 | | | |
| 40458426 | 310250 | ニードル(B) | 42 | | | |
| 40458435 | 339325 | ブラケット(A)製番470001から使用 | 43A | | | |
| 40458444 | 310249 | ローラ(A) | 44 | | | |
| 40458453 | 949573 | ロックナット M16(10入) | 46 | | | |
| 40458469 | 310259 | ニードルベアリング(A) | 47 | | | |
| 40458478 | 310258 | ディスタンスピース | 48 | | | |
| 40458487 | 310253 | スワ.ボワ付ナベネジ M4×35(黒) | 49 | | | |
| 40458496 | 310246 | ボルト(A) | 50 | | | |
| 40458505 | 310265 | スペーサ(A)M6-W3/8″カッタ用(10入) | 52 | | | |
| 40458514 | 339324 | カムシャフト | 55A | | | |
| 40458523 | 339326 | ブラケット(B)製番470001から使用 | 57A | | ¥13,200 | ¥12,900 | ¥14,190(税込) |
| | |
| 40458539 | 370441 | ハウジング(A).(B)セット(リングギヤ付)(2A,25A含む) | 58 | | | |
| 40458548 | 372174 | ブラケット(A).(B)セット(43A,57A含む) | 59 | | ¥23,300 | ¥22,900 | ¥25,190(税込) |
| | |
| 40458557 | 339321 | ケース | 504 | | | |
| 40458566 | 318692 | スペーサ M12(10入) | 610 | | | |
| 40458243 | 339333 | ハウジング(A).(B)セット(11含む)製番959999まで使用 | 2 | | | |