曜日別特売

部品 セーバーソー CR13V2

部品 セーバーソー CR13V2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 セーバーソー CR13V2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40458697330821フロントカバー(F)2
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40458706330834カバーピン3
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458715330818ギヤカバー(F)4
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40458724326589ブレードホルダ(C)5
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
40458733318458フェルトワッシャ6
180
179
197(税込)
翌々日出荷
40458749321117ワッシャ(H)7
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458758318459Vリング8
190
189
208(税込)
翌々日出荷
40458767321118Oリング9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458776321214メタル(B)10
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40458785330828プランジャ(F)12
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40458794330829コネクタピン(F)13
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40458803321136スイングローラ14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458819322142ナイロックフランジボルト M5×1215
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458828318451ナイロックフランジボルト M6×3516
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40458837318452ワッシャ(G)17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458846326590特殊ボルト M521
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40458855326588レバー(C)22
930
929
1,022(税込)
当日出荷
40458864326591ブレードスプリング23
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40458873322119サブシャフト(B)26
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40458889330830レシプロプレート(F)28
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40458898327694BB.6003VVCM(ナイロンリテーナ)29
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40458907330831セカンドシャフト(F)31
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40458916330832ギヤ(F)32
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40458925330819インナカバー(F)34
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40458934314430シーロックトラスネジ M4×1036
290
279
307(税込)
翌々日出荷
40458959330820ファンガイド(F)38
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40458977330817ハウジング43
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40458986330825ハンドル(H)49
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40458995330836トリッガスイッチ 100V51
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40459004330822ハンドル(G)54
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40459013334921特殊ボルト M5セット(11,21含む)59
330
329
362(税込)
翌々日出荷
40459029336374ギヤカバー組(4,6~10含む)60
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40459038327054ケース503
4,500
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40459074996421ガイドバー622
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
40459083996424スライドプレート623
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40459117330833ベース(F)632
960
959
1,055(税込)
当日出荷
14635401996423ナットレバー620
5,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
40458943360871アマチュア組(B.B付)100V(35,42含む)37
5,800
取扱い終了
40458968340750ステータ組 100V(41含む)40
4,100
取扱い終了
40459047330852切断ガイド組(L)(620~632含む)619
23,600
取扱い終了
40459056996423ナットレバー620
5,700
取扱い終了
40459065996422チェンボルト621
8,700
取扱い終了
40459099321427プレート(B)625
1,400
取扱い終了
40459108321428ベーススリーブ626
510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40458803
2022-12-28
用途: メンテ

うっかりしてました、2個一組ではなく1個入りだったのですね。
よく見ると商品ページに1個とは書いてありますがもっとわかりやすい場所(赤いバスケットに入れるの横とか下とか)に二つ一組でこれは1個入りと書いてあると嬉しい。

対象商品 : 40459117
2022-08-03
用途: 普段使い
建設業・工事業

ここがすぐに壊れるので助かる
そもそも簡単に壊れないようにしてほしい

対象商品 : 40459117
2022-04-12
用途: 機械のメンテナンス
n卸売・小売業

さすがに純正品ですのでバッチリ取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする