曜日別特売

部品 ディスクグラインダ PDA-100J

部品 ディスクグラインダ PDA-100J - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40461208360601アマチュア組(B.B付)100V(5,11,12含む)7
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40461235337729ハウジング34A
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40461244335213テールカバー(A)36
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40461253335214テールカバー(B)57
200
199
219(税込)
翌々日出荷
08112295341017ステータ組 200V10B
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
40461226316481ギヤ組33
2,800
取扱い終了
40461217360602アマチュア組(B.B付)200V(5,11,12含む)7
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4046122631648150255715378111画像準備中部品 ディスクグラインダ PDA-100JHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする