| 40461269 | 371792 | ギヤボックス組(4~14,15A,16A,17~36,57含む) | 3A | | |
|
| 40461278 | 339740 | クラッチダイヤル | 5 | | |
|
| 40461287 | 339743 | スピンドル | 7 | | |
|
| 40461296 | 339751 | フロントケース(製番J969999まで使用) | 16 | | |
|
| 40461305 | 371794 | フロントケース(製番JO60001から使用) | 16A | | |
|
| 40461314 | 370832 | 電源組(48,55含む) | 41A | | ¥12,200 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 40461323 | 370834 | 電源組セット(38A,41A含む)製番J669999まで使用 | 56 | | ¥14,600 | ¥13,980 | ¥15,378(税込) |
| |
|
| 40461339 | 371784 | ギヤボックスセット(3A,502A含む)製番J969999まで使用 | 58 | | |
|
| 40461348 | 371788 | サイドハンドルセット(15A,16A,57,502A含む) | 59 | | |
|