曜日別特売

部品 刃物研磨機 GK21S2

部品 刃物研磨機 GK21S2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
全38種類を絞り込む
形状図番
38種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40463737303464ウォータカップ組(2,3含む)1
860
859
945(税込)
当日出荷
40463746975607ウォータレバー2
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40463755303462ハウジング4
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40463764960002ピニオン7
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40463789995066ナベタッピンネジ D5×2012
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40463798960019アンダプレート13
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40463807960012ガードカバー17
680
679
747(税込)
翌々日出荷
40463816960007ホイルワッシャ18
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40463834986348スワ.ワ付ナベネジ M4×1221
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40463843960005ギヤ26
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40463859303463ベアリングホルダ29
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40463868960022ワッシャ(A)30
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40463895960010スイッチプレート34
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40463904960008コンデンサ36A
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40463913933511スナップスイッチ37
780
779
857(税込)
翌々日出荷
40463929960011ゴムキャップ38
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40463947960020ピン付スパナ702
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40463956960015シャフト(A)703
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40463965960016ツールレスト704
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40463974949397チョウボルト M5×10(10入)705
640
639
703(税込)
翌々日出荷
40463983960024水砥石 205MM×20×80(#100)プレート付D18901
6,100
5,990
6,589(税込)
9日以内出荷
40463999960025水砥石 205MM×20×80(#6000)プレート付D18902
8,300
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
40464008987491刃とぎ保持具セット(904,908~917含む)903
16,700
15,900
17,490(税込)
翌々日出荷
40464017960053セットベース組(905~907含む)904
13,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40464026960060ストッパ905
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40464053960050シャフト(B)910
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40464069960052サイドプレート911
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40464078960051ナット912
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40464087960054スプリング913
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40464096960058ノブボルト M6×17915
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14635069960054スプリング913
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
40463773960001モートル 100V11A
9,900
取扱い終了
40463825960004スピンドル19
3,200
取扱い終了
40463877960009コンデンサバンド31
200
取扱い終了
40463886960023リードワイヤ32
200
取扱い終了
40463938960018インシュレータ39
200
取扱い終了
40464035960056ブレードホルダ908
19,500
取扱い終了
40464044960055バイスプレート909
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40463737
2024-02-28
用途: 刃物研ぎ

中古入手した本体に水タンクがなかったため純正部品を購入。
ただ、色合いが少し違い、日立工機時代の旧製品のような明るい緑色のものが来た。
機能的には満足である。

対象商品 : 40463737
2024-01-31
用途: 純正部品紛失の為購入
その他業種

細かな純正部品まで購入できるので大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする