曜日別特売

部品 電気ドリル(鉄工用) DG-6

部品 電気ドリル(鉄工用) DG-6 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40465103949229ナベネジ M4×45(10入)4
260
259
285(税込)
翌々日出荷
40465119931613ファンガイド7
830
809
890(税込)
翌々日出荷
40465173931620ベアリングキャップ17
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40465189945904ワッシャ19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40465198954015ナベタッピンネジ D4×3520
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40465216955648パッキン33
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40465225950252ドリルチャック 6.5EL(38含む)37
4,600
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40465259310904ケース601
3,800
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
40465076931610ハウジング(ライトグリーン)1A
2,000
取扱い終了
40465085931611ステータ 100V2
2,400
取扱い終了
40465094931612ステータ 200V2
2,400
取扱い終了
40465128931614アマチュア 100V8
6,500
取扱い終了
40465137931615アマチュア 200V8
7,300
取扱い終了
40465146320170インナカバー組(13含む)10A
950
取扱い終了
40465155954011メタル13
200
取扱い終了
40465164931619ギヤカバー(ライトグリーン)15B
2,300
取扱い終了
40465207931893ハンドルカバー(製番670001から使用)30C
930
取扱い終了
40465234931624スペーサ(製番470700まで使用)39A
7,600
取扱い終了
40465243950572スピンドル.ギヤ(A)セット40
2,800
取扱い終了
14635577931624スペーサ(製番470700まで使用)39A
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする