曜日別特売

部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2

部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全16種類を絞り込む
形状図番
16種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40466774339749ラバーキャップ(製番J969999まで使用)18
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40466783339750フロントケース(製番J969999まで使用)19
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40466799371793フロントケース(製番JO60001から使用)19A
5,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
40466817339763ロータ.ピニオンセット42
9,500
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
40466835370833電源組(53,55含む)46A
12,200
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40466844370835電源組セット(43A,46A含む)製番J669999まで使用56
14,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
40466853371785ギヤボックスセット(3A,502A含む)製番J969999まで使用58
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40466869371789サイドハンドルセット(18A,19A,57,502A含む)59
7,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
40466887371798サイドハンドル(製番JO60001から使用)502A
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40466896339777ケース505
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
79384754379684ギヤボックス組3B
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
79384770378273ハウジング(A).(B)セット38D
2,500
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
40466765371791ギヤボックス組(4~17,18A,19A,20~41,57含む)3A
9,500
取扱い終了
代替品有
40466808339756リアケース32
340
取扱い終了
代替品有
40466826370830ハウジング(A).(B)セット43B
2,400
取扱い終了
40466878339771サイドハンドル(製番J969999まで使用)502
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4046676537179179384754379684画像準備中部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2HiKOKI(旧:日立工機)1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4046680833975661778659374304画像準備中部品 コードレス振動ドライバドリル DV14DBL2HiKOKI(旧:日立工機)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40466896
2021-03-03
用途: 氷上ワカサギ釣りの氷穴あけ
その他業種

DV18DBL2を使用しています。18vの製品でもピッタリ入ります。氷上ワカサギ釣りの氷の穴あけに際に使用しますが、しっかりしたケースなのでソリに乗せて運ぶときも電動ドリルが壊れる心配はなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする