曜日別特売

部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F

部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
全242種類を絞り込む
形状図番
242種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40467185996472延長テーブル組(5~8含む)1
24,800
23,900
26,290(税込)
翌々日出荷
40467194996481延長テーブル4
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40467203309392コンベアローラ5
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40467219996473ローラホルダ(A) 延長テーブル用6
4,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
40467228996474ローラホルダ(C)7
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40467237996475ステップ(A)8
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40467246988119ワ.スワ付ボルト M8×309
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40467255977982カラー(B)10
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40467273949695ボルト M10×35(10入)13
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
40467289972417スクリュ(N)16
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40467307975893工具箱カバー23
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40467316949402チョウボルト M6×15(10入)24
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40467343974416カバー(C)31
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40467395994984ホイル39
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40467429967786ボルト M1043
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40467438996700ナイフストック組(48A,49A,50A,51~57,59,47B
60,400
59,900
65,890(税込)
翌々日出荷
40467447978089特殊ナット(A)M1849A
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40467465996701ウォームシャフト(C) 製番950001から使用50A
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40467474976067ハンドルシャフト51
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40467483996552ハスバウォーム(右ネジ)53
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40467499996551アジャストスクリュ(右ネジ)54
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40467508996554ハスバウォーム(左ネジ)56
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40467517996553アジャストスクリュ(左ネジ)57
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40467553996518上下限リミットスイッチ74
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40467578978022スプリング78
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40467587978024センサ81
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40467596978023スイッチベース(B)84
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40467605996522リミットスイッチ(送出側)85
5,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40467614996521リミットスイッチ(送入側)89
5,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40467623996466角度スケール90
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40467639996469ノブボルト M893
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40467648949632ボルト M8×45(10入)(360001から使用)94A
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40467657978044ベアリングローラ96
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40467666996471ガイド97
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40467675996566ワッシャ(B)98
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40467684977980プレート(360001から使用)99A
560
559
615(税込)
翌々日出荷
40467693948618キャップ100
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40467718996511昇降モートルカバー102
5,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
40467727949584ナット M16(10入)103
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40467754996702スプリング(A) 製番D50001から使用107A
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40467788996507フィードスクリュ115
6,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40467824996508ゴムブッシュ119
560
559
615(税込)
翌々日出荷
40467833996509昇降モートル(単相用)(単相用)122
37,800
36,900
40,590(税込)
翌々日出荷
40467849307996昇降モートル(三相用)122
33,700
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
40467876949659六角穴付ボルト M8×12(10入)129
570
569
626(税込)
翌々日出荷
40467885949761六角穴付ボルト M8×40(10入)130
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40467894996599ベアリングセット131A
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40467937966025メタルスプリング(A)148
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40467946948914メタル149
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40467955996485加圧ローラ150
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする