曜日別特売

部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB

部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上スライド丸のこ FC7FSB - HiKOKI(旧:日立工機)
(17件のレビュー)
内容量1個
全52種類を絞り込む
形状図番
52種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40469687323910サポート4
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40469696326141ブッシュ8
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40469705331347ホルダ(A)9
6,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40469714324418ノブボルト M6×2512
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40469723963050フェルトパッキン(B)17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40469748331348ヒンジ(B)組(4,5含む)19
10,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40469766329424ボールブッシュ26
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
40469809312487左ボルト M10×3035
710
709
780(税込)
翌々日出荷
40469818312483スケール37
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40469827329418シャフト(B)38
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40469836331318刃口板(B)41
200
199
219(税込)
当日出荷
40469845331317刃口板(A)42
200
199
219(税込)
当日出荷
40469854331344ターンテーブル組(37,45~52,75~77含む)44
12,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
40469863331346サブテーブル46
780
779
857(税込)
翌々日出荷
40469879998814スペーサ47
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40469888316672シャフト(A)50
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40469897331354サイドハンドル52
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40469906307724シーロックボルト M6×20(黒)54
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40469915331355バイス組(56~62含む)55
780
779
857(税込)
当日出荷
40469924331356バイスシャフト62
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40469949993609ノブボルト M6×1166
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40469958312478ライナ70
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40469976323606ベースラバー74
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40469985988540ハンドルスプリング76
300
299
329(税込)
翌々日出荷
40469994331349ハウジング組(100~103含む)99
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40470019937846ブラシホルダ103
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40470028885266スワ.ボワ付ナベネジ M5×35(黒)104
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40470046331351ハンドルカバー107
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40470055360877アマチュア組(B.B付)100V(109,110含む)111
6,100
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
40470064340755ステータ組 100V(113含む)112
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
40470073331341リンク117
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
40470089312489シャフト(C)118
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40470098331352スピンドル組(120,122,123含む)119
3,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40470107312500ベアリングホルダ122
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40470116331763ワッシャ129A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40470125331340スプリング130
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40470134331353ギヤケース132
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
40470168312503ワッシャ(A)141
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40470177331342保護カバー144
730
729
802(税込)
当日出荷
40470186303745リターンスプリング145
200
199
219(税込)
翌々日出荷
404701950033-3296スーパーチップソー グリーンⅡ 190MM×20 72枚刃602
7,800
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40470159312504ワッシャ(B)139
860
859
945(税込)
取扱停止中
40470037319275ブラシキャップ106
200
取扱い終了
代替品有
40469739312486パッキンカバー18
200
取扱い終了
40469757950094六角穴付トメネジ M6×2020
200
取扱い終了
40469775331319ガード27
340
取扱い終了
40469784321489セットピン(A)組(ロング用)(28含む)29
780
取扱い終了
40469793313305インジケータ30
350
取扱い終了
40469933317987フェンス67
3,200
取扱い終了
40469967317989ベース組(74含む)73
6,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4047003731927540397167937847画像準備中部品 椎茸ドリル DW12SAHiKOKI(旧:日立工機)1個
199
税込219
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: FC7FSB保護カバー
医療・福祉・介護関連業

スライド丸鋸の純正保護カバー。破損したので購入。純正なのでピッタリです。カバーの素材がもう少し強度があればいいが…。

2025-02-17
用途: 紛失したバイスの復活

どこかに見失ってしまったバイスを探して見つけました。
他のバイスと比べても安く、ピッタリついたので
あまり同一メーカーにこだわらなくてもいい感じが。

1が参考にしています
対象商品 : 40469915
2024-09-12
用途: HIKOKIのスライド丸ノコに取付

中古で購入したHIKOKIのスライド丸ノコにバイスが
付いてなかったので改めて購入しましたが流石に純正
なのでピッタリつきました。
使い勝手も良く、逆に他のバイスに比べても価格が安く
て満足です。

対象商品 : 40469915
2023-10-22
用途: DIY作業時
建設業・工事業

c7fsに使用する為に買ってみました。
問題なくポン付け出来ました。
特に無くても使用出来ますが、一応あった方がいいのかなと思いまして・・・値段も安くて満足です?

2が参考にしています
対象商品 : 40469933
2024-01-24
用途: 修理部品として

既に廃盤となっているC7FSAのフェンスとして使えました。色違いなだけで問題はなさそうです。助かりました。

対象商品 : 40470177
2024-04-18
用途: 木材加工
丸秀商会建設業・工事業

初めての利用でしたが注文後すぐに届き、商品も使いやすく安全で安心!

対象商品 : 40470055
2023-07-04
用途: モーター付近からの異音
一番星卸売・小売業

アマチュア組(ベアリング付き)ごと簡単に交換できるのでお勧め!

対象商品 : 40469915
2023-03-30
用途: 追加
サービス業

丸のこ本体に付属してるのは、このバイスが一組。いちいち付け替えるのが面倒なのでもう一組購入しました。モノタロウでこのように純正部品が購入できるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする