HiKOKI(旧:日立工機)
部品 コードレスかんな P14DSL
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40470563
334480
カッタブロック組(B.B付)(1,3含む)
2
¥
2,400
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
翌々日出荷
40470579
334479
セットプレート(2入)
5
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
40470588
334708
セットプレート(A)2入
6
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
40470597
316398
ブレードホルダ(2入)
9
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
40470606
336574
ボルト M6
10
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40470615
958945
スクリュプレート
11
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
40470624
954004
ナベタッピンネジ D4×16
12
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
40470649
958708
ラバーパッキン
14
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470667
336481
ツマミ
17
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40470676
334494
ノブ(A)
18
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470685
334497
ロックナット M10
19
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470694
336486
ノブ(B)
20
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
40470703
334501
チップカバー
23
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470719
336490
ブラシキャップ
25
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40470728
999017
カーボンブラシ(2入)
26
¥
420
¥
378
¥
416
(税込)
翌々日出荷
40470737
334492
ベアリングカバー
27
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40470746
336485
テールカバー
30
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470755
336576
ブラシホルダ
31
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
40470764
336575
ベルトカバー
32A
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470773
958718
ベルト
33
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
40470789
336489
プーリ(B)
34
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
40470798
334486
エンドブラケット
35
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
40470807
360968
アマチュア DC14.4V
36
¥
4,100
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
40470816
334493
ファンガイド
37
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40470825
319846
マグネット
38
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
40470834
336488
プーリ(A)
39
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
40470843
336483
ハンドルカバー
40
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
40470859
319825
スイッチ
41
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
40470868
960108
六角タッピンネジ D4×60
42
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
40470886
336482
ハウジング
44
¥
3,200
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌々日出荷
40470895
336477
コントローラ.ターミナルセット
45
¥
6,500
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
40470913
334499
スタンド
48
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
翌々日出荷
40470929
334500
スプリング
49
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
40470938
316419
セットゲージ
502
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
40470947
334502
ダストアダプタ
601
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
40470956
334503
エルボ
602
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
40470965
322955
ダストバック(黒)
603
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌々日出荷
40470974
336491
ケース
604
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
14635769
958709
スプリング
13
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
40470633
958709
スプリング
13
¥
10,000
取扱い終了
40470658
336987
フロントベース
15
¥
830
取扱い終了
40470877
319290
ワッシャ
43
¥
110
取扱い終了
40470904
334840
リヤベース
46
¥
530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください