曜日別特売

部品 ルータ M12BA

部品 ルータ M12BA - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40471035938241ブラシホルダ6
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40471044937623ブラシターミナル8
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40471105307802コレットチャック 12MM17
3,000
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40471114302187スプリング18
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40471148308098ハンドル(B)23
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40471157307812サブベース26A
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40471166307814六角スリーブ28
350
349
384(税込)
9日以内出荷
40471175307813チョウボルト M6×4730
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40471184308097ハンドル(A)31
1,500
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
40471209971851パラレルガイド501
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40471218971868トリマガイド502
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40471227307902チャックスリーブ 12×8505
940
919
1,011(税込)
翌々日出荷
40471236307903チャックスリーブ 12×6506
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
40471254310019ビットスリーブセット603
2,000
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40471263308101チャックスリーブ 12×1/4″604
850
829
912(税込)
翌々日出荷
40471245307801コレットチャック 1/2″602
3,000
取扱い終了
代替品有
40471017307807リング1
910
取扱い終了
40471026308096ハウジング組(2,6含む)3
3,500
取扱い終了
40471053340294ステータ組 100V(8含む)9
7,900
取扱い終了
40471069360331アマチュア組(B.B付)100V(7,14含む)11
13,800
取扱い終了
40471078307805ベアリングカバー13
350
取扱い終了
40471087307804エンドブラケット15
4,300
取扱い終了
40471096308036タッピンネジ D5×45(黒)16
200
取扱い終了
40471123307806ロックプレート19
580
取扱い終了
40471139307808ベース21
5,300
取扱い終了
40471193308099スイッチ32
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4047124530780141436315307801307801 ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャック HiKOKI(旧:日立工機) 41436315ルーターM12V2用 12.7mmコレットチャックHiKOKI(旧:日立工機)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40471209
2019-07-25
用途: 日立ルーター木工の工具追加
その他業種

なかなか造りがしっかりしており、安全面でも安心して使えます

1が参考にしています
対象商品 : 40471193
2019-07-25
用途: 日立ルーターのスイッチ接点焼け交換メンテナンス
その他業種

交換後は電気ブレーキの効きが良くなりました。大変良い部品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする