| 40471559 | 971061 | ファストギヤ | 30 | | |
|
| 40471568 | 971141 | セカンドピニオン | 32 | | |
|
| 40471586 | 998543 | ベベルギヤ | 38A | | |
|
| 40471604 | 971142 | セカンドギヤ | 40 | | |
|
| 40471613 | 956207 | スリッププレート(B) | 41 | | |
|
| 40471629 | 944514 | サラバネ | 42 | | |
|
| 40471638 | 944515 | Uナット M12 | 43 | | |
|
| 40471647 | 944516 | ベアリングワッシャ(B) | 45 | | |
|
| 40471665 | 971068 | シールパッキン | 55 | | |
|
| 40471683 | 955975 | FEケイメタル 12×20 | 57 | | |
|
| 40471717 | 944426 | Uナット M8 | 62 | | |
|
| 40471726 | 971074 | ベアリングワッシャ | 68 | | |
|
| 40471735 | 971075 | ファイナルギヤ | 69 | | |
|
| 40471744 | 956277 | フロントカバー | 70 | | |
|
| 40471753 | 971077 | ダストカバー | 71 | | |
|
| 40471778 | 971088 | カバーシール | 75A | | |
|
| 40471796 | 971161 | スイッチ組(82D,83C含む) | 82C | | |
出荷予定:2026年4月上旬 |
| 40471814 | 318531 | ガイドプレート 25MM用 | 685 | | |
|
| 40471516 | 332170 | ギヤカバー組(メタリックシルバーグリーン)(17含む) | 14A | | | |
| 40471525 | 971056 | クランクケース組(シルバーグリーン)(17,24含む) | 19B | | | |
| 40471534 | 331912 | クランクケース組(メタリックシルバーグリーン)(17,24含む) | 19T | | | |
| 40471543 | 971150 | クランクシャフト組(31A,35含む) | 27A | | | |
| 40471577 | 971062 | セカンドシャフト | 37 | | | |
| 40471595 | 981941 | クラッチプレート | 39 | | | |
| 40471656 | 956275 | ストライカ | 54 | | | |
| 40471674 | 331957 | シリンダケース組(メタリックシルバーグリーン)(57含む) | 56A | | | |
| 40471699 | 956211 | ドライブシャフト | 58 | | | |
| 40471708 | 971070 | ファイナルピニオン | 60 | | | |
| 40471769 | 956278 | リテーナ | 74 | | | |
| 40471787 | 332172 | カバープレート(メタリックシルバーグリーン)製番790001から使用 | 76B | | | |
| 40471805 | 318530 | センタピン 25MM-29MM コアビット用 | 684 | | | |
| 40471823 | 318532 | ガイドプレート 29MM用 | 686 | | | |