部品 高圧洗浄機 FAW80SA

部品 高圧洗浄機 FAW80SA - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全17種類を絞り込む
形状図番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40471848335339ポンプ(P8)(5~10,31,32含む)1A
6,700
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
40471857332087モータカバー3
360
359
395(税込)
翌々日出荷
40471866332092マイクロスイッチ10
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40471893332074メインスイッチ18
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40471909332096メインスイッチボックス19
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40471918332098メインスイッチカバー21
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40471927332099タッピンネジ 3×1322
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40471936332100ゴムキャップ(B)23
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40471945332102アウトレットカバー26
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40471954332073ハウジングセット28
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40471963332105スパナ 17MM502
120
119
131(税込)
翌々日出荷
40471979332076ボトル(505含む)506
630
629
692(税込)
翌々日出荷
40471988332077バリアブルノズル(505含む)509
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40471997332078トリガガン(製番419999まで使用)511
4,400
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
40472006332110高圧ホース(10M)(512含む)製番419999まで使用513
6,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40471875332113ガンホルダ(L)15
110
取扱い終了
40471884332112ガンホルダ(R)16
110
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする