曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダ【ブレーキ付】 G13B

部品 電気ディスクグラインダ【ブレーキ付】 G13B - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40472015361060アマチュア組(B.B付)100V(5,29,30含む)7
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
40472024340967ステータ 100V9
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
40472033371820フェルトパッキン14
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40472049372123パッキングランド15
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40472058371936フリンガ17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472067371672スリーブ(B)18
420
419
461(税込)
翌々日出荷
40472076371673サラバネ(B)19
990
989
1,088(税込)
翌々日出荷
40472085371674サポートボディ(B)20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472094371671スピンドル(B)21
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40472103320753ホイルガード組(22,23含む)24
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40472119372101ホイルワッシャB25
700
699
769(税込)
当日出荷
40472128370724ホイルナット27
600
599
659(税込)
当日出荷
40472137370559ギヤ.ピニオンセット28
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40472146371328ハウジング33A
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40472155321180スナップスイッチ34
730
729
802(税込)
翌々日出荷
40472173373798スプリング(A)43A
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40472189371701コンデンサ44
530
529
582(税込)
翌々日出荷
40472198371330スライドバー45
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472207371329テールカバー50
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40472164371818スプリング43
110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4047216437181840472173373798画像準備中部品 電気ディスクグラインダ【ブレーキ付】 G13BHiKOKI(旧:日立工機)1個
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする