曜日別特売

部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13A

部品 電気ドリル(鉄工用) DM-13A - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全28種類を絞り込む
形状図番
28種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40472618930843ブラシターミナル3
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472627955912ナベタッピンネジ D5×45(製番870001から使用)4A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472663956384ナベタッピンネジ D4×2012
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40472679930426ゴムブッシュ(製番579999まで使用)14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472688940811プッシングホルダ14A
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40472697930446ワ付ナベタッピンネジ D4×1619
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40472706930031コンデンサ(二重絶縁用)20
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40472715930435ブラシホルダ25
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40472724980403インナカバー27A
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
40472749930850セカンドピニオン30
3,200
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40472758930368ファストギヤ31
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40472767930214ベアリングキャップ38
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40472776932642打込ビョウ D2.5×2.8(製番N69999まで使用)42
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40472785321810ドリルチャック 13EL製番D69999まで使用43
6,300
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
40472794981828サイドハンドル45
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40472819960380スピンドル.ギヤセット(69~71含む)製番170001から使用68A
7,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40472828930334ワッシャ69
200
199
219(税込)
翌々日出荷
14634895931924ハンドルカバー組(14A含む)11B
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
14634990930368ファストギヤ31
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40472584983042ハウジング組(4A,12,13,18,19,39A含む)1B
2,400
取扱い終了
40472593930421ステータ組 100V(3含む)2
3,600
取扱い終了
40472609930422ステータ組 200V(3含む)2
3,600
取扱い終了
40472636930423アマチュア 100V7
6,800
取扱い終了
40472645930424アマチュア 200V7
6,800
取扱い終了
40472654931924ハンドルカバー組(14A含む)11B
2,900
取扱い終了
40472733980400ギヤカバー29
7,300
取扱い終了
40472803960355スピンドル.ギヤセット(69~71含む)製番D69999まで使用68
6,900
取扱い終了
14635568980400ギヤカバー29
7,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする