曜日別特売

部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250

部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
全54種類を絞り込む
形状図番
54種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40472837309551ステンレスナット M51
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40472846309549クランプ3
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472855309550スペーサ4
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472864949800ボルト M5×25(10入)5
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472873339911ケーブル7A
10,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
40472889309547ケーブルナット8
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472898309513外ケーシング9
8,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
40472907309512ハンドルパッキン10
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40472916309548植込ボルト11
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40472925309509ハンドル12
780
779
857(税込)
翌々日出荷
40472934309511ステンレスボルト M8×2513
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40472943309532ステンレスナット M814
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40472959309712ホースニップル15
780
779
857(税込)
翌々日出荷
40472968309557Oリング16
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40473004309553モートルパッキン21
1,100
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40473047309544アース線(グリーン)26
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40473056309515オートカット27
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40473065309542コンデンサ28
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40473117309516ステータ 100V36
19,200
18,900
20,790(税込)
翌々日出荷
40473144309524メカニカルシール39
5,600
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
40473153309514Oリング40
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40473169309520Oリング41
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40473178309519メカシールブラケット42
7,200
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
40473187309522ガスケット43
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40473205309521六角穴付ボルト(ステンレス)M6×2545
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40473214309525オイルシール46
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40473223309526スリーブ47
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40473239309533コウメンライナ48
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40473248309527平行キー49
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40473257309711羽根車(外径87,黄色)60HZ用50
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40473266309529羽根車(外径88,黒色)50HZ用50A
4,400
4,390
4,829(税込)
翌々日出荷
40473275309530ステンレスワッシャ M851
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40473284309531ステンレススプリングワッシャ M852
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40473309336527ポンプケーシング53A
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
40473318336528サクションプレート54A
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40473327309535サクションカバー55
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40473336309538ストレーナ56
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40473345309537ステンレスボルト M8×6057
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40473354310150ホースバンド 40MM58
280
259
285(税込)
翌々日出荷
40473363336526ポンプケーシング組(53A,54A含む)製番939999まで使用59
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
40473074309543コンデンサクランプ29
580
取扱い終了
代替品有
40473083309541軸受けプレート31
1,100
取扱い終了
代替品有
40473293309534ポンプケーシング(製番939999まで使用)53
2,800
取扱い終了
代替品有
40472977309554ステンレスボルト M6×2018
200
取扱い終了
40472986309555ステンレスワッシャ M619
200
取扱い終了
40472995309552モートルカバー20
7,200
取扱い終了
40473013309545電線(赤)23
580
取扱い終了
40473029309546電線(青)24
580
取扱い終了
40473038309540グロメット25
350
取扱い終了
40473099309539波ワッシャ32
200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4047307430954361778826381234画像準備中部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250HiKOKI(旧:日立工機)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4047308330954161778765381235画像準備中部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250HiKOKI(旧:日立工機)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4047329330953440473363336526画像準備中部品 日立 水中ポンプ 60HZ AP250HiKOKI(旧:日立工機)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする