部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA

部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DA - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40476136338925ファーストギヤ3
860
859
945(税込)
翌々日出荷
40476145374239ベアリングホルダ9
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40476154374252ベアリングホルダ組(6~9,16~18含む)10
5,100
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
40476179374253リターンスプリング13
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476197374251スピンドルギヤセット16
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40476206333894ツマミ19
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476215374255ワッシャ(B)22
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40476224374242ソーカバー(グリーン)24
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40476233375103ソーカバー(ブラック)24
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40476249375110ワッシャ26
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476258361099ロータ27
7,300
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
40476267374241LED(A)29
610
599
659(税込)
翌々日出荷
40476276374236ギヤカバー(A)31
11,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
40476285375031角ネボルト M6×2033
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476294374247ロックレバー34
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476303374781スプリング35
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476319374780ツマミ36
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476328338899トリッガ37
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476337371907スイッチ38
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40476346373914MVラベル(B)40
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476398375104スワ.ワ付ナベネジ M443
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476407374240ハウジングセット44
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40476416339582クッション(ブラック)45
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476425374259ガイドピース52
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476443375105ワッシャ D563
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476459374245ベベルプレート64
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40476468373913MVラベル(A)65
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476477333656段付ピン67
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476495375106ウェーブワッシャ71
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476504320975ワッシャ72
100
97
107(税込)
翌々日出荷
40476538374249段付ピン(A)75
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40476556374260ケース504
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
40476565374261フッ素プレート組(602含む)601
4,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
40476574329063ダクトアダプタセット604
670
669
736(税込)
翌々日出荷
12202437341105ステータFET基板組(BLUETOOTH用)(29,38A含む)41A
9,500
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
12202446377414スイッチ38A
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
79384788377695ソーカバー(B)ブラック157
790
779
857(税込)
翌々日出荷
08073208378356ハンドルセット(ブラック)42A
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
08087260375401ベース60A
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
08117719341104ステータFET基板組41A
6,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
40476188374254ワッシャ(A)15
510
取扱い終了
代替品有
40476364341019ステータFET基板組(BLUETOOTH用)(29含む)41
8,400
取扱い終了
代替品有
40476389374303ハンドルセット(ブラック)42
1,700
取扱い終了
代替品有
40476163333676保護カバー12
390
取扱い終了
40476355341018ステータFET基板組(29含む)41
6,200
取扱い終了
40476373374302ハンドルセット(グリーン)42
1,700
取扱い終了
40476434374237ベース60
2,700
取扱い終了
40476486374248ロックナット70
200
取扱い終了
40476513374246レバー73
390
取扱い終了
40476529374238リンク74
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4047618837425465582590378281画像準備中部品 コードレス丸のこ C1805DBHiKOKI(旧:日立工機)1個
219
税込241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4047636434101912202437341105画像準備中部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
8,990
税込9,889
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4047638937430361779140381002画像準備中部品 36V125mmコードレス丸のこ C3605DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40476337
2022-12-08
用途: 丸鋸のメンテナンス

C3606DAのブレーキが全く効かなくなってしまったので調査してみた所、どうもスイッチが原因になっているらしく修理の為に購入させて頂きました。掲載の部品はC3605DA用のスイッチですがC3606DAでも問題なく使用出来、ブレーキも完全復活。大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする