部品 卓上丸のこ C8FC

部品 卓上丸のこ C8FC - HiKOKI(旧:日立工機)部品 卓上丸のこ C8FC - HiKOKI(旧:日立工機)
(11件のレビュー)
内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40477204302696テンションレバー1
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40477213302506カラー3
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40477229302505ナイロックボルト M5×165
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477238302508スプリング7
350
349
384(税込)
当日出荷
40477247302499ヒンジ8
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40477256302510フランジ六角穴付ボルト M5×209
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477265302509ヒンジアーム組(11~13含む)10
820
819
901(税込)
翌々日出荷
40477274302757スペーサ11
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40477283303074アームピン(A)12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477299302500ヒンジピン14
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40477308302498ヒンジホルダ15
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40477317320750ガードセット(20A含む)17D
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40477326998850シンチュウサラネジ M4×619
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40477335320749ガード組(19含む)20A
580
579
637(税込)
翌々日出荷
40477344302493クラッチスプリング24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477353959152スチールボール D9.53(10入)25
340
339
373(税込)
翌々日出荷
40477387302503ノブボルト M6×2227
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477396302698左ボルト M10×6028
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40477405998351クランプピース30
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477414302496スワ.ボワ付ボルト M6×3031
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477423302495フェンス32A
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40477439302494刃口板33
350
349
384(税込)
当日出荷
40477448302515テーブルピン34
980
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40477457311438ターンテーブル組(106,107含む)35B
4,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
40477466302492ライナ36A
200
179
197(税込)
翌々日出荷
40477484960017ノブボルト M6×32(製番220001から使用)38A
200
179
197(税込)
翌々日出荷
40477493996257ワッシャ39
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477509302491シーロックボルト M6×1040B
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477518302507ギヤケースピン41
670
648
713(税込)
翌々日出荷
40477527302518ストッパピン組(44含む)42
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40477536998852スプリング45
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477545996530ナイロンクリップ50
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477554302524ギヤケース(A)51
4,800
4,590
5,049(税込)
翌々日出荷
40477563302517ストッパピン52
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477579331852バイス組(54A、55、57~60A含む)53C
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40477588302522ノブボルト M10×6655
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40477597302532バイスプレート58
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40477606302533バイスシャフト(製番 899999まで使用)60
680
679
747(税込)
翌々日出荷
40477615331853バイスシャフト(製番 990001から使用)60A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477624996254テールカバー65
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40477633997841スワ.ボワ付ナベネジ M5×50(黒)66
150
149
164(税込)
翌々日出荷
40477649996268トリッガスイッチ68
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
40477658302521ハンドルカバー69
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40477667340760ステータ組 100V(71含む)70A
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40477676360880アマチュア組(B.B付)100V(75,77含む)74A
4,100
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
40477685302520ハウジング組(80,81B含む)79B
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40477694966426六角穴付トメネジ M5×680
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40477703996259ブラシキャップ82
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40477728996237スピンドル組(90~92含む)89
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
40477737996238ベアリングホルダ91
1,400
1,390
1,529(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: HIKOKI(日立)卓上丸ノコ盤の刃目板交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他のベアリング等の注文と一緒に購入。やはり新品だと見た目も良く安価ですのでついでの購入お勧め。

対象商品 : 40477886
2024-08-19
用途: 敗れたので交換
ファースト運送サービス業

サイズが丁度良い。またよろしくお願いいたします。
補修部品はもう少し長い期間対応して欲しい。

対象商品 : 40477649
2024-04-16
用途: スイッチの交換

劣化してブレーキが弱くなっていたので交換しました。単品の注文ができるので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40477649
2023-08-05
用途: 材木切断時
吉田建築建設業・工事業

ブレーキが利かなくなって困ってました
C8FCスイッチと検索したらすぐにモノタロウでヒットして即購入
細めのマイナスドライバーと、標準サイズのプラスドライバーで自分で交換出来ました
消耗品なので次回も自分で交換します

対象商品 : 40477579
2021-06-07
用途: 卓上丸ノコの部品
株式会社音響スタッフ

部品がすぐに手に入り大変助かります。迅速に発送され信頼できます。

1が参考にしています
2025-02-26
用途: 土木作業

使い慣れた機械なので何とかして直して使おうとモノタロウで部品を探しました。

対象商品 : 40477317
2021-06-07
用途: 機械のメンテナンスの補修部品
サービス業

展開図ファイルを送っていただき、純正品番で買うことが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 40477886
2021-02-26
用途: 電動工具のアタッチメントとして使用

HIKOKIの廃番部品でしたが、求めることが出来喜んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする