部品 高速切断機 CC16

部品 高速切断機 CC16 - HiKOKI(旧:日立工機)
内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40477929964630セフティカバー(製番O39999まで使用)2
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40477938336835セフティカバー(メタリックシルバーグリーン)2A
840
839
923(税込)
翌々日出荷
40477956336836ホイルカバー(メタリックシルバーグリーン)6A
9,200
8,990
9,889(税込)
翌々日出荷
40477965955790サブカバー(製番O39999まで使用)8
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40477983951479ホイルワッシャ11
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40477999951514アマチュア組(B.B付)100V(19,77,105含む)17A
15,600
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
40478008951515アマチュア組(B.B付)200V(19,77,105含む)17A
15,600
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
40478017951512ステータ組 100V(106含む)18
8,200
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
40478026951513ステータ組 200V(106含む)18
8,200
8,190
9,009(税込)
翌々日出荷
40478035336837ハウジング組(メタリックシルバーグリーン)(26B,29A含む)23C
18,900
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
40478069999036カーボンブラシ 7×15×17(2入) 製番940280まで使用27
420
409
450(税込)
翌々日出荷
40478078977089六角穴付トメネジ M4×829A
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40478087964951ナベネジ M5×7531
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40478105336838スイッチハンドル(メタリックシルバーグリーン)33A
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
40478114971924コンデンサ(100V用)37
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40478148336839ハンドルカバー(メタリックシルバーグリーン)40A
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40478157337221スワ付ナベネジ D6×7042
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40478166968523チェンフック44
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40478193336840スクリュバイス組(メタリックシルバーグリーン)(51,52,57~60,86~88含む)50A
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
40478209951472スクリュ組(65,66含む)51
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
40478218978930ワ.スワ付ボルト M8×2553B
200
199
219(税込)
9日以内出荷
40478245951473バイス(B)62
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40478254949638ボルト M10×20(10入)63
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40478263971563カラー66
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40478279964635フェルトパッキン67
200
199
219(税込)
翌々日出荷
404782886206VVBB.6206VVCMPS2S68
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40478324955868ゴムクッション72
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40478349951476スプリング(B)74
710
709
780(税込)
翌々日出荷
40478358951475スプリング(A)75
710
709
780(税込)
翌々日出荷
40478376951474シャフト79
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40478385951517ギヤケース組(69A,110含む)製番O39999まで使用81B
6,800
6,690
7,359(税込)
翌々日出荷
40478419951477スパークシュート85
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40478428949655六角穴付ボルト M8×16(10入)94
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40478437955818ボルトワッシャ M1695
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40478446317470ワンタッチバイス組(52,58A~60,86~88,97,98C含む)96A
11,700
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
40478455951519スクリュ97
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
40478464321227スクリュホルダ98C
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40478473978946スプリング(製番N80999まで使用)100
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40478489978947メネジ(製番N80999まで使用)101
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40478498978949カバー(製番N80999まで使用)102
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40478507318311片口スパナ 17MM500B
320
319
351(税込)
翌々日出荷
40478516952201特殊スパナ(丸棒スパナ 6MM)501
390
359
395(税込)
翌々日出荷
14635446336841メネジ(メタリックシルバーグリーン)57A
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
40478053948704ブラシホルダ(製番940280まで使用)26
370
取扱い終了
代替品有
40477947978956飾りネームプレート5A
200
取扱い終了
40477974951905Zサブカバー8A
790
取扱い終了
40478044955874カバー(製番339999まで使用)25
200
取扱い終了
40478096951481スイッチハンドル(製番O39999まで使用)33
2,400
取扱い終了
40478123955860コード 200V39
3,600
取扱い終了
40478139951483ハンドルカバー(製番O39999まで使用)40
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4047805394870440479776986691画像準備中部品 カッタ CM8HiKOKI(旧:日立工機)1個
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする