| 40479356 | 6698648 | 刃押え金具(補給用) | 165 | | |
|
| 40479408 | 6696972 | ハンドルホルダ(A)(SL用) | 191 | | |
|
| 40479417 | 6696975 | ループハンドル(SL用) | 193 | | |
|
| 40478963 | 6600334 | マフラカバー(製番N30001からN49999まで使用) | 2A | | | |
| 40478979 | 6600319 | マフラカバー(製番D40001から使用)2014年 | 2B | | | |
| 40478988 | 6600320 | 断熱板(製番N30001から使用) | 7A | | | |
| 40478997 | 6699128 | シリンダカバー | 10A | | | |
| 40479006 | 6698468 | ソウキロカバーパッキン | 12 | | | |
| 40479015 | 6698469 | ソウキロカバー(A) | 13 | | | |
| 40479024 | 6698470 | ソウキロカバー(B) | 16 | | | |
| 40479033 | 6698465 | シリンダ | 17 | | | |
| 40479049 | 6698474 | 気化器組 WYC-28(23~37含む) | 22 | | | |
| 40479058 | 6698720 | フューエルパイプ | 39 | | | |
| 40479067 | 6600704 | クリーナスポンジ | 42A | | | |
| 40479076 | 6696831 | エアクリーナカバー | 43 | | | |
| 40479085 | 6696549 | クリーナ組(40~43含む) | 44 | | | |
| 40479094 | 6684587 | シリンダパッキン | 46 | | | |
| 40479103 | 6698404 | ピストンリング | 47 | | | |
| 40479119 | 6601214 | ピストン(M) | 48A | | | |
| 40479128 | 6684606 | クランクケース組(52~54,58含む) | 51 | | | |
| 40479137 | 6684609 | クランクケースパッキン | 52 | | | |
| 40479146 | 6696945 | ギヤ軸シム T0.3 | 55 | | | |
| 40479155 | 6696533 | クランク軸カンビ | 57 | | | |
| 40479164 | 6684678 | カムプレート(製番839999まで使用) | 66 | | | |
| 40479173 | 6600335 | マフラリアカバー(製番N30001からN49999まで使用) | 75 | | | |
| 40479189 | 6600332 | タッピンネジ D4(製番N30001からN49999まで使用) | 76 | | | |
| 40479198 | 6699691 | カムプレートアッシ(66A,68A含む)製番839999まで使用 | 79 | | | |
| 40479207 | 6698790 | クラッチシャフト(SL,ASL用) | 90 | | | |
| 40479216 | 6699129 | ファンケース | 98A | | | |
| 40479225 | 6699400 | クラッチシャフト | 99B | | | |
| 40479234 | 6600435 | クラッチ | 103B | | | |
| 40479243 | 6699464 | イグニッションコイル組(109C,110A含む)製番830001から使用 | 108B | | | |
| 40479259 | 6696928 | マグネトロータ カンビ(製番739999まで使用) | 113 | | | |
| 40479268 | 6684625 | タンクキャップ.チェン | 120 | | | |
| 40479277 | 6699463 | マグネト.キーセット(108B,113A,136含む)製番739999まで使用 | 137 | | | |
| 40479286 | 6698663 | ハンドルライト(S用) | 142 | | | |
| 40479295 | 6698661 | スロットルレバー(アンカン)S用(143,145含む) | 144 | | | |
| 40479304 | 6699141 | スロットルワイヤ(S用) | 146A | | | |
| 40479313 | 6699140 | ストップスイッチコード(S用) | 147A | | | |
| 40479329 | 6698818 | 7マルジャバラチューブ(S用) | 148A | | | |
| 40479338 | 6699402 | ギヤケース組 3BB(A)(157,164~166,167A,168,169含む) | 156A | | | |
| 40479347 | 6698647 | 刃受け金具(補給用) | 164 | | | |
| 40479365 | 6696494 | カバーブラケット | 175 | | | |
| 40479374 | 6698839 | シャフトコーションラベル | 176 | | | |
| 40479383 | 6696558 | メインパイプカンビSL、ASLを除く | 177 | | | |
| 40479399 | 6698669 | スロットルワイヤ(SL用) | 186 | | | |
| 40479426 | 6698738 | 7マルジャバラチューブ | 194 | | | |
| 40479435 | 6699495 | ギヤケース組3BB(C)(197,204~206,207A,208, | 196A | | | |
| 40479444 | 6698712 | 刃受け金具(補給用)SL,ASL用 | 204 | | | |
| 40479453 | 6698713 | 刃押さえ金具(補給用)SL,ASL用 | 205 | | | |