| 40479776 | 986691 | ブラシホルダ | 2 | | |
|
| 40479785 | 946401 | ステータ組 100V(7,8含む) | 6 | | |
|
| 40479794 | 948703 | ブラシターミナル | 7 | | |
|
| 40479803 | 936841 | ゴムワッシャ | 11 | | |
|
| 40479819 | 941206 | ストッププレート | 12 | | |
|
| 40479846 | 945801 | ベアリングロック | 17 | | |
|
| 40479855 | 946408 | ニードルベアリング BK1210 | 18 | | |
|
| 40479873 | 946412 | ディスタンスワッシャ | 25 | | |
|
| 40479898 | 943150 | シールパッキン | 27 | | |
|
| 40479907 | 943151 | ベアリングリッド | 28 | | |
|
| 40479916 | 946419 | ファンガイド | 30 | | |
|
| 40479925 | 949263 | ナベネジ M6×35(10入) | 32 | | |
|
| 40479943 | 943153 | フェルトパッキン | 35 | | |
|
| 40479968 | 946218 | ボルト M10×20 | 37 | | |
|
| 40479977 | 936415 | スイッチ | 38 | | |
|
| 40480004 | 943154 | ベース組(56~62含む) | 55A | | |
|
| 40480013 | 943155 | 注水装置組(60,61含む) | 59 | | |
|
| 40480038 | 943157 | ガスコック 0.6 | 61 | | |
|
| 40480047 | 949321 | サラネジ M4×8(10入) | 62 | | |
|
| 40480056 | 943158 | ホース | 63 | | |
|
| 40480065 | 946423 | セットボルト | 64 | | |
|
| 40480074 | 946228 | Uナット M8 | 65 | | |
|
| 40480099 | 941244 | クランプバー | 69 | | |
|
| 40480108 | 943161 | カバーガイド | 73A | | |
|
| 40480117 | 931161 | 両口スパナ 17×19MM | 76A | | |
|
| 40480153 | 317431 | ホース付注水装置(バンド含む) | 611 | | |
|
| 14635078 | 943151 | ベアリングリッド | 28 | | |
|
| 14635191 | 941233 | ワッシャ(B) | 36 | | |
|
| 14635288 | 943152 | ワッシャ(A)組(35含む) | 34 | | |
|
| 14635751 | 936415 | スイッチ | 38 | | |
|
| 14635839 | 336825 | インナカバー(メタリックシルバー) | 16A | | ¥11,100 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 40479758 | 986730 | ハウジング組(メタリックパールシルバー)(2,3,46A,47A,48A含む)製番939999まで使用 | 1A | | | |
| 40479767 | 336824 | ハウジング組(メタリックシルバー)(2,3,46A,47A,48A含む) | 1B | | | |
| 40479828 | 946404 | アマチュア組(B.B付)100V(14,15含む) | 13 | | | |
| 40479837 | 336825 | インナカバー(メタリックシルバー) | 16A | | | |
| 40479864 | 310191 | スピンドル.ギヤセット | 21A | | | |
| 40479889 | 336826 | ギヤカバー組(メタリックシルバー)(82含む) | 26A | | | |
| 40479934 | 943152 | ワッシャ(A)組(35含む) | 34 | | | |
| 40479959 | 941233 | ワッシャ(B) | 36 | | | |
| 40479986 | 336827 | ハンドルカバー(メタリックシルバー) | 51A | | | |
| 40479995 | 946421 | サイドハンドル | 54 | | | |
| 40480029 | 943156 | パイプ | 60 | | | |
| 40480083 | 946424 | クランプスクリュ | 68 | | | |
| 40480126 | 944164 | ゴム手袋 | 78 | | | |
| 40480135 | 943163 | コーションプレート | 81 | | | |
| 40480144 | 986732 | バンド | 83 | | | |
| 14634247 | 336827 | ハンドルカバー(メタリックシルバー) | 51A | | | |