| 40480169 | 939545 | 軸用C形トメワ 16MM(10入) | 1 | | |
|
| 40480178 | 370420 | ホルダカバー組(3,4含む) | 2 | | |
|
| 40480187 | 372115 | ホルダカバーキャップ | 4 | | |
|
| 40480196 | 370423 | ホルダスプリング | 5 | | |
|
| 40480205 | 370422 | スプリング | 6 | | |
|
| 40480214 | 370421 | ホルダピン | 7 | | |
|
| 40480223 | 370446 | プランジャ | 8 | | |
|
| 40480239 | 372965 | シーロックナベネジ M3×8(製番970001から使用) | 9A | | |
|
| 40480248 | 372114 | スワ.ワ付ナベネジ M3×8(製番970001から使用) | 9 | | |
|
| 40480257 | 370413 | ヘッドカバー | 10 | | |
|
| 40480266 | 370419 | パッキン | 11 | | |
|
| 40480275 | 370418 | ストッパ | 12 | | |
|
| 40480284 | 370417 | フェルトパッキン(製番589999まで使用) | 13 | | |
|
| 40480293 | 373905 | フェルトパッキン(製番680001から使用) | 13A | | |
|
| 40480309 | 307081 | スワ.ワ付ナベネジ M4×12(黒) | 15 | | |
|
| 40480318 | 370425 | スピンドル.ギヤ組(17,18含む) | 16 | | |
|
| 40480327 | 371919 | BB.606VVMC3E | 17 | | |
|
| 40480336 | 370426 | BB.6905 | 18 | | |
|
| 40480345 | 370429 | ニードルベアリング | 19 | | |
|
| 40480354 | 370424 | コネクタ | 20 | | |
|
| 40480363 | 370414 | ギヤケース(A) | 22 | | |
|
| 40480379 | 370430 | ピニオン組(24含む) | 23 | | |
|
| 40480388 | 321399 | BB.608VVC2NS7L | 24 | | |
|
| 40480397 | 370428 | ニードルピン D3 | 26 | | |
|
| 40480406 | 370416 | ガイドプレート | 27 | | |
|
| 40480415 | 373904 | ギヤケース(C)製番680001から使用 | 28A | | |
|
| 40480424 | 372117 | ブラシキャップ | 30 | | |
|
| 40480433 | 330936 | ブラシブロック | 32 | | |
|
| 40480449 | 340949 | ステータ組 100V(34含む) | 33 | | |
|
| 40480458 | 361039 | アマチュア組(B.B付)100V(36含む) | 35 | | |
|
| 40480467 | 370412 | ハウジングセット | 37A | | |
|
| 40480476 | 370447 | スイッチ | 40 | | |
|
| 40480485 | 370432 | ガードロッド | 41 | | |
|
| 40480494 | 370433 | ガードホルダ | 42 | | |
|
| 40480503 | 962991 | プレートナット | 43 | | |
|
| 40480519 | 370431 | トリッガ | 46 | | |
|
| 40480528 | 370445 | LED | 49 | | |
|
| 40480537 | 373906 | ワッシャ(A)製番680001から使用 | 52 | | |
|
| 40480546 | 373903 | 防振ゴム(製番680001から使用) | 53 | | |
|
| 40480555 | 373907 | ギヤケース(C)組(13A,28A,52,53含む) | 54 | | |
|
| 40480564 | 370440 | アタッチメント組(504含む) | 503 | | |
|
| 40480573 | 949811 | 六角穴付ボルト M4×8(10入) | 504 | | |
|
| 40480589 | 370436 | ケース | 505 | | |
|
| 40480598 | 372116 | ガードロッド | 506 | | |
|
| 40480625 | 401400 | ブレード NO.51(バイメタル)92L 21山(5入) | 641 | | |
|
| 40480607 | 320462 | ブレード NO.3 70L 25山(5入) | 618 | | | |
| 40480616 | 339367 | ブレード NO.42 77L 17山(5入) | 623 | | | |