曜日別特売

部品 軽便グラインダ NTG-150

部品 軽便グラインダ NTG-150 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 軽便グラインダ NTG-150 - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
内容量1個
全25種類を絞り込む
形状図番
25種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40482506952590ハウジング(A)1
3,2002,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40482515952591ハウジング(B)2
3,2002,998
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
40482524952592ステータ 100V3A
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
40482549976301ベアリングロック5
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
40482558952595コンデンサ8
2,4002,398
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
40482567952596コードブッシュ10
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
40482576932360コード(A)100V11
980979
979
1,077(税込)
翌々日出荷
40482594374235ロッカスイッチ14A
1,6001,598
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
40482603952598カバー17
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
40482619952599ホイルガード(A)19
1,9001,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40482628952600ホイルガード(B)20
1,9001,898
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40482637952601ホイルワッシャ22
790789
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り28点です
40482646947530左ナット M827
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
40482655952602ガードカバー(A)28
1,100999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
40482664952603ガードカバー(B)29
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40482673952604ツールレスト(A)31
480479
479
527(税込)
翌々日出荷
40482689952605ツールレスト(B)32
480479
479
527(税込)
翌々日出荷
40482698988495ワ.スワ付ボルト M8×1633B
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
40482707952606スパークブレーカ38
350349
349
384(税込)
当日出荷
40482716934273ベースラバー43
200199
199
219(税込)
翌々日出荷
40482725934294アイシールド(アクリル板のみ)901
1,3001,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40482734952610メタテ砥石 150MM×6.4×12.7(A60N)903
1,1001,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40482743952611カラー904
360359
359
395(税込)
翌々日出荷
40482585952597スイッチ(波形)14
680
取扱い終了
代替品有
40482533952593ロータ4
5,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4048258595259740482594374235画像準備中部品 軽便グラインダ NTG-150HiKOKI(旧:日立工機)1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40482673
2024-02-02
用途: グラインダー研磨作業

952604 ツールレスト(A)はクラインダ本体に向かって右側のツール台です。

2が参考にしています
対象商品 : 40482689
2024-02-02
用途: グラインダー研磨作業

952605 ツールレスト(B)はクラインダ本体に向かって左側のツール台です。

1が参考にしています
対象商品 : 40482716
2024-02-02
用途: グラインダー研磨作業

934273 ベースラバーはクラインダ本体下四隅のゴム足です。1個から購入できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする