曜日別特売

部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2

部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 18Vコードレスインパクトレンチ(本体のみ) WR18DBDL2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(7件のレビュー)
内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40484527370950フロントキャップ1
390
389
428(税込)
当日出荷
40484536370938プロテクタ2
390
389
428(税込)
当日出荷
40484545370943ハンマケース3
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
40484554370945スラストダンパ4
280
279
307(税込)
当日出荷
40484563370944ワッシャ(F)5
200
199
219(税込)
当日出荷
40484579370951フリクションリング(B)6
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
40484588315382Oリング(P-8)7
110
109
120(税込)
当日出荷
40484597370933アンビル組(6,7含む)8
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
40484606370947ハンマ10
3,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
40484615370946ハンマスプリング(L)13
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40484624370949スピンドル16
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40484633370948リングギヤ(E)19
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
40484649332185インナカバー24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40484658361055ロータピニオン組(26含む)25
7,900
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
40484667333826BB.625DD26
280
279
307(税込)
当日出荷
40484676370934ハウジング(A).(B)セット27A
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
40484685370936パネルシート(C)30
510
509
560(税込)
当日出荷
40484703370940電源組(33,39含む)35
9,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
40484719370127パネルシート(A)39
110
109
120(税込)
当日出荷
40484737339210カバー(A)510
950
949
1,044(税込)
翌々日出荷
40484746339212センターラッチ511
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40484755339211ハンドル(A)512
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40484764339213センターノブ513
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40484773339215サイドノブ514
360
359
395(税込)
翌々日出荷
40484789339214サイドラッチ515
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40484728339209ケース組(510~515含む)509
4,500
取扱い終了
代替品有
40484694339217DCスピードコントロールスイッチ33
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4048472833920940425955372807画像準備中部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
4,290
税込4,719
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40484719
2024-10-12
用途: 建設
建設業・工事業

破れたので交換 部品1つで販売してくれるのは大変ありがたい

2が参考にしています
対象商品 : 40484579
2023-10-27
用途: ハイコーキのインパクトレンチ修理
建設業・工事業

インパクトレンチのソケットが抜けやすくなってきたので
交換

1が参考にしています
対象商品 : 40484536
2023-01-10
用途: 中古工具の整備

純正部品だけに全く問題なく、交換することでリフレッシュできました。
消耗品だけに、気になったら交換をお奨めします。

2が参考にしています
対象商品 : 40484527
2021-09-19
用途: インパクトレンチのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

傷つきやすい部分で簡単に交換できるし純正品なのでピッタリに取付けられました

対象商品 : 40484527
2022-01-25
用途: 外装のリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

外装が傷んできたので、リフレッシュの為に交換しました。

対象商品 : 40484694
2019-12-18
用途: 板金工事全般
建設業・工事業

インパクトを買い替えてから誤ってスイッチを壊してしまいメーカーに修理に出そうと思っていましたが他にも必要なものがありモノタロウで一緒に購入しましたがちゃんと交換できてとても満足です

1が参考にしています
対象商品 : 40484719
2020-07-18
用途: フランジボルトの締め付け等
建設業・工事業

手軽に使えて、重宝します。
バッテリーの容量も十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする