| 40490495 | 322515 | ディスタンスリング | 6 | | |
|
| 40490504 | 322513 | スピンドル(製番640001から使用) | 7A | | |
|
| 40490513 | 322514 | スプリング | 8 | | |
|
| 40490529 | 322516 | フランジ付タッピンネジ D4×55 | 12 | | |
|
| 40490538 | 322512 | ギヤカバー | 13 | | |
|
| 40490547 | 322511 | ニードル(B) | 14 | | |
|
| 40490556 | 323527 | ギヤ(製番640001から使用) | 15A | | |
|
| 40490565 | 322509 | インナカバー組(44含む) | 17 | | |
|
| 40490574 | 322510 | チェンジレバー | 19 | | |
|
| 40490583 | 360625 | アマチュア組(B.B付)100V(18,24含む) | 20 | | |
|
| 40490599 | 322508 | ファンガイド | 21 | | |
|
| 40490617 | 340572 | ステータ 100V | 23 | | |
|
| 40490635 | 331661 | ハウジング.ハンドルカバーセット(グリーン) | 25B | | |
|
| 40490644 | 321630 | リードワイヤ(茶)100L | 27 | | |
|
| 40490653 | 321631 | リードワイヤ(青)55L | 28 | | |
|
| 40490669 | 321632 | スイッチ | 31 | | |
|
| 40490678 | 321628 | プッシュボタン | 32 | | |
|
| 40490687 | 323565 | スピンドル.ギヤセット(7A,15A含む)製番549999まで使用 | 42 | | |
|
| 40490696 | 330625 | チェンジプレート | 45 | | |
|
| 40490705 | 303659 | サイドハンドル | 502 | | |
|
| 40490714 | 321635 | ケース | 503 | | |
|
| 40490723 | 321612 | フック(A) | 603 | | |
|
| 40490608 | 950515 | ナベタッピンネジ D4×50 | 22 | | | |
| 40490626 | 331662 | ハウジング.ハンドルカバーセット(ダークグリーン) | 25A | | | |