部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DA

部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DA - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)
内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40490739370909左シーロックサラネジ M6×251
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40490748339721キーレスチャック 13VLRX-N2
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
40490766339736軸用C形トメワ 30MM4
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40490775339739クラッチダイヤル5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40490784339741メタル6
280
269
296(税込)
翌々日出荷
40490793339742スピンドル7
2,400
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
40490809327136スプリング(C)8
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40490818339772ラチェット(B)9
390
359
395(税込)
翌々日出荷
40490827327147ワッシャ(A)10
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40490836339744クリックスプリング11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40490845339745ナット12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40490854339746スプリング13
280
279
307(税込)
翌々日出荷
40490863339747スラストプレート14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40490879339748ストッパ15
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40490888331886ストッパスプリング16
110
109
120(税込)
翌々日出荷
40490897372223フロントケース17
6,900
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
40490906371796スリーブナット M818
610
569
626(税込)
翌々日出荷
40490915371795スリーブキャップ19
280
269
296(税込)
翌々日出荷
40490924333539ピンセット(6入)20
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40490933339752ロックリング22
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40490949339753リングギヤ24
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40490958339754キャリア25
610
599
659(税込)
翌々日出荷
40490967339774プラネットギヤ(B)セット(5入)26
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40490976372226シフトドグ28
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
40490985339755シフトアーム30
200
189
208(税込)
9日以内出荷
40490994372225リヤケース31
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40491003320087ネジセット M3×12(4入)32
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40491019339773スリップブロック34
200
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
40491028327133ストッパスプリング35
160
159
175(税込)
翌々日出荷
40491037339757ピニオン(C)36
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40491046339758スライドリングギヤ37
510
499
549(税込)
翌々日出荷
40491055339759ピニオン(B)38
450
449
494(税込)
翌々日出荷
40491073334441プラネットギヤ(A)セット(4入)40
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40491089339760ファーストリングギヤ41
390
389
428(税込)
翌々日出荷
40491098361070ロータ.ピニオンセット44
9,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
40491134372229フック48
390
359
395(税込)
翌々日出荷
40491143334267シフトノブ49
430
429
472(税込)
翌々日出荷
40491159372228バッテリターミナル54
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
40491168371797サイドハンドル502
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
40491177372886ケース505
4,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
40491186370651ネジセット M4602
870
869
956(税込)
3日以内出荷
40491064331926ニードルベアリングセット(4入)39
450
419
461(税込)
取扱停止中
40490757372221ギヤボックス組(4~32,34~43含む)3
10,200
取扱い終了
代替品有
40491116372227電源組(52~54含む)46
15,400
取扱い終了
代替品有
40491107372885ハウジング(A).(B)セット45A
2,400
取扱い終了
40491125373161電源組(52~54含む)46A
17,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4049075737222128529526380774画像準備中部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4049111637222761778616379824画像準備中部品 36Vコードレス振動ドライバドリル DV36DAHiKOKI(旧:日立工機)1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40491134
2021-12-24
用途: 腰袋へ吊り下げ

DIYモデルのドライバードリルには
フックが無かったので取り付けました。
サイズもピッタリで腰袋への吊り下げも
問題ありませんでした。
ちなみにフック取り付けのビスは付いてません。

対象商品 : 40491168
2021-08-07
用途: ハンドルは必須

ハンドルを無くしてしまい、M8の全ねじを代用してたがすぐ曲がる。
こちらで部品取りよせできたので助かった。
ハンドル無しだと危ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする