| 40491213 | 309778 | フランジ付タッピンネジ D5×55(黒) | 6 | | |
|
| 40491238 | 325479 | セカンドピニオン.ギヤセット | 9 | | |
|
| 40491247 | 317906 | ワッシャ | 10 | | |
|
| 40491256 | 325476 | インナカバー | 11 | | |
|
| 40491265 | 6000DD | BB.6000DDCMPS2L | 12 | | |
|
| 40491274 | 325477 | ロックレバー | 13 | | |
|
| 40491283 | 360754 | アマチュア組(B.B付)100V(8,12,24含む) | 14 | | |
|
| 40491299 | 325474 | ファンガイド | 15 | | |
|
| 40491308 | 937089 | サイドハンドル | 16 | | |
|
| 40491317 | 937033 | フェルトワッシャ | 18 | | |
|
| 40491326 | 325480 | ファイナルギヤ | 19 | | |
|
| 40491335 | 328483 | エアカバー | 20 | | |
|
| 40491344 | 340652 | ステータ組(A)100V(23含む) | 22 | | |
|
| 40491353 | 325475 | マグネット | 25 | | |
|
| 40491369 | 370920 | ハウジング,ハンドルカバーセット(30,47~49A含む) | 26A | | |
|
| 40491378 | 325484 | コントローラ | 29 | | |
|
| 40491387 | 999073 | ストップカーボンブラシ 7×11×17(2入) | 31 | | |
|
| 40491396 | 330078 | ベアリングブッシュ | 49A | | |
|
| 40491405 | 325489 | テールカバー | 50A | | |
|
| 40491414 | 325490 | グリップカバー | 52A | | |
|
| 40491423 | 325854 | セッティングラベル(A) | 53 | | |
|
| 40491475 | 959728 | ペーパ 125MM AA60(マジック式)20入 | 605 | | |
|
| 40491484 | 959729 | ペーパ 125MM AA80(マジック式)20入 | 606 | | |
|
| 40491493 | 959730 | ペーパ 125MM AA120(マジック式)20入 | 607 | | |
|
| 40491509 | 959731 | ペーパ 125MM AA180(マジック式)20入 | 608 | | |
|
| 40491518 | 959732 | ペーパ 125MM AA240(マジック式)20入 | 609 | | |
|
| 40491527 | 959733 | ペーパ 125MM AA320(マジック式)20入 | 610 | | |
|
| 40491536 | 310334 | メリヤスバフ 125MM(ひも式)10入 | 612 | | |
|
| 40491545 | 939520 | 羊毛ボンネット 125MM | 613 | | |
|
| 40491554 | 331742 | 羊毛バフ 130MM(マジック式) | 614 | | |
|
| 40491563 | 331743 | スポンジ(マジック式)130MM | 615 | | |
|
| 40491588 | 959727 | ペーパ 125MM AA40(マジック式)20入 | 618 | | |
|
| 40491597 | 944013 | ホルダナット(ISO) | 623 | | |
|
| 40491606 | 944009 | ワッシャ | 624 | | |
|
| 40491615 | 944010 | ワッシャ | 626 | | |
|
| 40491229 | 325478 | ギヤカバー組(8,18含む) | 7 | | | |
| 40491195 | 944005 | ベアリングキャップ | 2 | | | |
| 40491204 | 325507 | スピンドル(C) | 3 | | | |
| 40491439 | 944050 | ポリッシングペーパ 125MM AA60シール式(50入) | 601 | | | |
| 40491448 | 944051 | ポリッシングペーパ 125MM AA80シール式(50入) | 602 | | | |
| 40491457 | 944052 | ポリッシングペーパ 125MM AA100シール式(50入) | 603 | | | |
| 40491466 | 944053 | ポリッシングペーパ 125MM AA120シール式(50入) | 604 | | | |
| 40491579 | 959723 | 綿バフ 130MM(ひも式)10入 | 616 | | | |
| 14634719 | 944005 | ベアリングキャップ | 2 | | | |