部品 電気ディスクグラインダ G13SP

部品 電気ディスクグラインダ G13SP - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40491624937807ナベタッピンネジ D5×252
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40491633308542ギヤカバー組(3,20含む)4
3,500
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40491649308543シールリング(A)7
260
259
285(税込)
翌々日出荷
40491658980866ワッシャ(C)8
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491667629T12BB.629T12DDC3PS2-L9
680
669
736(税込)
翌々日出荷
40491676957754ゴムリング10
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491685994320フェルト11
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491694308538ベアリングカバー12
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40491703360374アマチュア組(B.B付)100V(9,11,17~19含む)13
12,700
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
40491719360375アマチュア組(B.B付)200V(9,11,17~19含む)13
12,700
11,900
13,090(税込)
翌々日出荷
40491728308537ファンガイド14
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40491737340365ステータ 100V16
6,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
40491746340366ステータ 200V16
6,500
6,490
7,139(税込)
9日以内出荷
40491755311737スラストワッシャ17
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491764991207シーロックスワ付ナベネジ M4×822
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491773936680ベアリングカバー(B)23
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491789308546フェルトパッキン25
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491798308547シールパッキン26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491807308545パッキングランド27
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40491816307046シーロックスワ付ナベネジ M5×1628
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491825309562スピンドル(B)30
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
40491834309563スワ付ナベネジ M5×18(製番519999まで使用)31
260
259
285(税込)
翌々日出荷
40491843320191ホイルガード組(61,62含む)33A
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40491859329054ギヤ.ピニオンセット37A
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
40491868308559ハウジング(グリーン)39A
1,100
999
1,099(税込)
9日以内出荷
40491877313274プレート42
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40491886313275ハンドル(A)43
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40491895308535ブラシホルダ45
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40491904311741ターミナル50
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40491913309470フランジ付タッピンネジ D4×12(黒)56
170
169
186(税込)
翌々日出荷
40491929313277ブラシカバー57
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40491938313276ハンドル(B)59
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40491947935793ラバーパット601A
1,600
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
40491956309819ホイルガード.ベースセット(切断用)(604含む)603
8,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
40491965313922ピン付スパナ604
370
339
373(税込)
翌々日出荷
40492026948733片口スパナ 19MM613
390
359
395(税込)
翌々日出荷
40491974313721ツールレスホイルガード組(607~612含む)606
2,400
取扱い終了
40491983311492ラベル607
200
取扱い終了
40491999311744セットピン608
1,500
取扱い終了
40492008311743レバー609
580
取扱い終了
40492017311491セットピース(B)611
580
取扱い終了
14634421311744セットピン608
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40491965
2023-12-01
用途: グラインダー作業
その他業種

作りはしっかりしていて安心感あります。
結構ゴツくて思ったより重い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする