曜日別特売

部品 超仕上かんな盤 PF60F2

部品 超仕上かんな盤 PF60F2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40492053300101ローラシャフト(B)8
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40492069967881メタル9
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40492078300110加圧ローラ12
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
40492096300102ローラ(A)15
7,900
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40492105949264ナベネジ M6×40(10入)20
400
399
439(税込)
翌々日出荷
40492123934067左ナット M1224
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492166300196スワ.ボワ付ナベネジ M6×4531
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492175300106ローラ(B)組(44,45,47,48含む)32
7,900
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
40492184947323ボールベアリング(特殊)37
560
559
615(税込)
翌々日出荷
40492193300194フレームカバー38
830
829
912(税込)
翌々日出荷
404922186205DDBB.6205DDCMPS2L44
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
40492227967104スクリュ(D)46
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492236300111エンドレスベルト49
11,700
10,900
11,990(税込)
翌々日出荷
40492245370444トグルスイッチ50A
1,700
1,690
1,859(税込)
翌々日出荷
40492254947100スイッチ51
2,700
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
40492263300195グロメット55
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40492288300118ナット M860
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40492297303491ガイド61
1,800
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
40492306303559ガイドノブ(A)63
580
569
626(税込)
翌々日出荷
40492333952800コード 100V70
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
40492349300206フリーブッシュ72
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492358934028コードクリップ75
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492367300098ペデスタル76
12,900
12,800
14,080(税込)
翌々日出荷
40492428300138ローラホルダ91
650
649
714(税込)
翌々日出荷
40492437300199コンベアローラ93
1,900
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
40492446300140ローラシャフト94
370
369
406(税込)
翌々日出荷
40492455300130ターンピース(B)95
1,100
1,090
1,199(税込)
翌々日出荷
40492464300152角度スケール98
830
829
912(税込)
翌々日出荷
40492473300200ノブボルト M6×2199
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40492489300097ブレード 180MM(裏刃)研磨刃仕様品103
7,600
6,890
7,579(税込)
翌々日出荷
40492498996550特殊ボルト M8104
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
40492507996557サラバネ M8105
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492516300151ラベル107
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40492525300131アジャストスクリュ108
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
40492534300127ターンテーブル組(104,105,110,111含む)109
29,500
28,900
31,790(税込)
翌々日出荷
40492543966664ゴムカバー113
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492559300203六角穴付トメネジ M5×35115
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492568949873ロールピン D6×20(10入)117
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40492577972143ゲージスプリング118
790
789
868(税込)
翌々日出荷
40492586973875スプリング119
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492613336586リミットスイッチ組(6寸高さ仕様品)(170含む)124
3,200
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
40492629300137ロールピン D4×70130
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492638300136センサホルダ131
480
479
527(税込)
翌々日出荷
40492647303494センサ134
710
699
769(税込)
翌々日出荷
40492683966036スケール(A)4寸高さ仕様品139
200
199
219(税込)
翌々日出荷
40492708300149昇降モートル142
15,100
14,900
16,390(税込)
翌々日出荷
40492726949870ロールピン D4×22(10入)148
350
349
384(税込)
翌々日出荷
40492735966775クッションスプリング149
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40492753300124フィードスクリュ(4寸高さ仕様品)153
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
40492769309146フィードスクリュ(6寸高さ仕様品)153
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40492236
2022-07-14
用途: 修理

2個購入しましたが、商品の個別箱入れが極めて乱雑でした。
箱が平行四辺形に成るほどの状態です。
テープも密着していません。
まったく酷い物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする