| 40493216 | 315529 | フロントキャップ | 1 | | |
|
| 40493225 | 320802 | グリップ(A) | 2 | | |
|
| 40493234 | 320804 | ニードルホルダ | 4 | | |
|
| 40493243 | 313421 | ニードルローラ D8×20 | 5 | | |
|
| 40493259 | 320806 | スプリング(A) | 6 | | ¥34,500 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|
| 40493268 | 317088 | 軸同芯トメワ 42MM(製番670001から使用) | 7 | | |
|
| 40493277 | 328538 | ストッパリング(製番670001から使用) | 7A | | ¥18,900 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 40493295 | 320807 | グリップ(B) | 9 | | |
|
| 40493304 | 320808 | グリップ(C) | 10 | | |
|
| 40493338 | 322528 | ダンパ(A) | 17A | | |
|
| 40493347 | 320811 | ハンマホルダ(A) | 18 | | |
|
| 40493356 | 319572 | Oリング(S-25) | 19 | | |
|
| 40493365 | 320813 | セカンドハンマ | 20A | | |
|
| 40493374 | 320817 | ダンパ(C) | 21 | | |
|
| 40493399 | 320815 | ダンパ(B) | 23 | | |
|
| 40493408 | 322412 | ワッシャ | 24A | | |
|
| 40493417 | 320816 | ハンマホルダ(C) | 25 | | |
|
| 40493426 | 320822 | ストライカ | 26 | | |
|
| 40493435 | 320823 | Oリング | 27 | | |
|
| 40493444 | 320818 | シリンダホルダ | 28 | | |
|
| 40493453 | 321443 | スリーブ(A) 製番920001から使用 | 29A | | |
|
| 40493469 | 320821 | スプリング(C) | 30 | | ¥40,500 | ¥39,980 | ¥43,978(税込) |
| |
|
| 40493478 | 320826 | ピストンピン | 32 | | |
|
| 40493487 | 320824 | ピストン | 33 | | |
出荷予定:2026年4月上旬 |
| 40493496 | 320825 | コンロッド | 34 | | |
|
| 40493505 | 320831 | クランクカバー | 38 | | |
|
| 40493514 | 878867 | Oリング(JASO2060) | 40A | | |
|
| 40493523 | 320829 | クランクシャフト | 42 | | |
|
| 40493539 | 980760 | シーロック六角穴付サラボルト M5×12 | 44 | | |
|
| 40493548 | 980761 | ベアリングカバー(A) | 45 | | |
|
| 40493557 | 310119 | オイルシール | 47 | | |
|
| 40493575 | 320837 | ハンドルパッキン(A) | 50 | | |
|
| 40493584 | 320830 | ファストギヤ | 53 | | |
|
| 40493609 | 317107 | ボルト M8 | 56 | | |
|
| 40493618 | 317106 | ハンドルホルダ(B) | 57 | | |
|
| 40493627 | 317105 | ハンドルホルダ(A) | 58 | | |
|
| 40493636 | 320635 | バンド | 59 | | |
|
| 40493645 | 317108 | グリップ | 60 | | |
|
| 40493679 | 321527 | シーロック六角穴付ボルト M5×8 | 67A | | |
|
| 40493688 | 360570 | アマチュア組(B.B付)100V(68,69,76,77,97含む) | 70 | | |
|
| 40493697 | 320832 | ファンガイド | 71 | | |
|
| 40493706 | 340518 | ステータ組 100V(74,75含む) | 73 | | |
|
| 40493733 | 320838 | ハンドルパッキン(B) | 80 | | |
|
| 40493749 | 326541 | ビニールチューブ(内D9.5×T0.56×85) | 82A | | |
|
| 40493758 | 329866 | ハンドル(A).(B)セット | 85A | | |
|
| 40493776 | 321640 | ファン | 97 | | |
|
| 40493785 | 333143 | ダストシール | 98 | | |
|
| 40493819 | 323131 | シリンダケースカバー | 612 | | |
|
| 14636101 | 328538 | ストッパリング(製番670001から使用) | 7A | | ¥18,900 | ¥17,980 | ¥19,778(税込) |
| |
|
| 14636356 | 320806 | スプリング(A) | 6 | | ¥34,500 | ¥33,980 | ¥37,378(税込) |
| |
|