| 40496533 | 994416 | ロールピン D6×55 | 1 | | |
|
| 40496558 | 337028 | ナイロック六角穴付ボルト M12×65 | 3 | | |
|
| 40496567 | 337037 | ダンパプレート | 4 | | |
|
| 40496585 | 337035 | フロントダンパ(A) | 6 | | |
|
| 40496603 | 337034 | フロントダンパ(B) | 8 | | |
|
| 40496619 | 337041 | レバーピン | 9 | | |
|
| 40496628 | 337039 | リテーナダンパ(A) | 10 | | |
|
| 40496637 | 370004 | セカンドハンマ | 13A | | ¥15,000 | ¥14,900 | ¥16,390(税込) |
| |
|
| 40496646 | 992865 | Oリング(D) | 14 | | |
|
| 40496655 | 337032 | Oリング(A) | 15 | | |
|
| 40496664 | 337031 | ハンマホルダ | 16 | | |
|
| 40496673 | 992859 | ダンパ | 17 | | |
|
| 40496689 | 337029 | Oリング(C) | 18 | | |
|
| 40496698 | 337026 | シリンダケース | 19 | | ¥27,800 | ¥26,900 | ¥29,590(税込) |
| |
|
| 40496707 | 337025 | シリンダダンパ | 20 | | |
|
| 40496716 | 337023 | シリンダ | 21 | | ¥24,200 | ¥23,900 | ¥26,290(税込) |
| |
|
| 40496725 | 337024 | ストライカ | 22 | | |
|
| 40496734 | 337021 | Oリング | 23 | | |
|
| 40496743 | 337020 | ピストン | 24 | | |
|
| 40496759 | 337022 | ピストンピン | 25 | | |
|
| 40496768 | 337019 | コンロッド組(28含む) | 26 | | |
|
| 40496777 | 319685 | Oリング | 27 | | |
|
| 40496786 | 956485 | ニードルベアリング RLM2220 | 28 | | |
|
| 40496795 | 949480 | 丸ピン D8×14(10入) | 29 | | |
|
| 40496804 | 319363 | ビニールチューブ | 30A | | |
|
| 40496813 | 337027 | ワッシャ D12 | 31 | | |
|
| 40496829 | 337012 | ファンカバー組(48含む) | 32 | | |
|
| 40496838 | 985226 | シーロックボルト M10×40 | 33 | | |
|
| 40496847 | 337050 | コードアーマ D10.7 | 35 | | |
|
| 40496856 | 337054 | リードワイヤ(白) | 39 | | |
|
| 40496865 | 996438 | ビニールチューブ(A)内D7×T0.5×50 | 40 | | |
|
| 40496874 | 993496 | シーロック六角穴付ボルト M6×30 | 41 | | |
|
| 40496883 | 337057 | ハンドル(A).(B)セット | 42 | | |
|
| 40496899 | 337051 | スイッチ | 43 | | |
|
| 40496908 | 337052 | サポート | 44 | | |
|
| 40496917 | 337363 | ピン D6×28 | 45 | | |
|
| 40496926 | 337058 | スイッチレバー | 46 | | |
|
| 40496944 | 337042 | ハンドルダンパ(B) | 49 | | |
|
| 40496953 | 337044 | ホルダ(A) | 50 | | |
|
| 40496969 | 337045 | ハンドルダンパ(A) | 51 | | |
|
| 40496978 | 337046 | ハンドルホルダ(B) | 52 | | |
|
| 40496996 | 878356 | シーロック六角穴付ボルト M4×10 | 55 | | |
|
| 40497014 | 992894 | キャップゴム | 57 | | |
|
| 40497023 | 937949 | ブラシキャップ | 58 | | |
|
| 40497039 | 305597 | ブラシホルダ | 60 | | |
|
| 40497048 | 336997 | フェルトパッキン | 61 | | |
|
| 40497057 | 980717 | Oリング(S-38) | 62 | | |
|
| 40497066 | 990945 | オイルキャップ組(62含む) | 63 | | |
|
| 40497093 | 337010 | ファンガイド | 67 | | |
|
| 40497109 | 337387 | ダストワッシャ(FW) | 68 | | |
|